| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613070404 Herst.-Nr.: 3070404 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für Kinder bis 3 Jahren
- Fördert die motorischen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten
- Hergestellt aus nachhaltigen Naturmaterialien
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Mit dem Möte Bewegungsbaustellen-Set Krippe & U3 "Sprossentunnel Kompakt" spielerisch weiterentwickelnNeben Sprossenleiter, Rollbrett, Leiterpfad, Plattformen, und Brettern bietet das Möte Bewegungsbaustellen-Set Krippe & U3 "Sprossentunnel Kompakt" auch den Sprossentunnel „Alfred“. Dieser animiert zum Stehen, darunter durchkrabbeln, daran hochziehen, Balancieren und Co. Auch eignet sich der Tunnel als Rückzugsort und dank des eingebauten Plexiglas-Fensters können die kleinen Abenteurer beim Drüberkrabbeln bis auf den Boden schauen. Alle Elemente der Bewegungsbaustelle sind kombinierbar und lassen sich dadurch zu immer neuen Abenteuerspielplätzen zusammenstellen. Dank des Transportwagens „Bolle“ ist ein leichter Transport der Elemente gewährleistetet. Produktdetails:- Nach dem Prinzip der Selbsttätigkeit: Vielfältige Bewegungslandschaften sowie Rückzugsorte und Gelegenheiten, um physikalische und mathematische Prinzipien zu begreifen
- Material: Holz
- Gesamtgewicht: 75 kg
Set-Bestandteile:- 1 „Bengt“ Sprossenleiter (LxBxH: 120x58x40 cm)
- 1 „Piet 10er“ Plattform (LxBxH: 40x40x10 cm)
- 1 „Piet 20er“ Plattform (LxBxH: 46x46x20 cm)
- 1 „Piet 30er“ Plattform (LxBxH: 52x52x30 cm)
- 1 „Alfred“ Sprossentunnel (LxBxH: 100 x60x44 cm)
- 1 „Bolle“ Transportwagen (LxBxH: 116x58x7 cm)
- 1 „Karlson“ Rollbrett Rund (ø: 58 cm)
- 1 „Harri“ Leiterpfad (LxBxH: 115x28x4 cm)
- 2 „Brett“ (LxBxH: 100x25x4 cm)
- 2 „Brett“ (LxBxH: 120x25x4 cm)
- 1 „Brett“ (LxBxH: 120x34x4 cm)
- 1 „Brett Hühnerleiter“ (LxBxH: 120x28x6 cm)
3 Versandeinheiten:- 1 Paket 26 kg (LxBxH: 120x60x60 cm)
- 1 Paket 24 kg (LxBxH: 120x60x60 cm)
- 1 Paket 25 kg (LxBxH: 80x60x40 cm)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bewegungslandschaft, Turn-Spielelemente, balancierbalken, Abenteuerspielplatz, Bewegungsbaustellen, Bewegungs-Training, Bewegungsparours, Bewegungsparcours, Bewegungsförderung, Bewegungslandschaften, Bewegungsschulung, Bewegungs-Baustelle, Bewegungs-Baustellen, Bewegungsparkour, Zubehör, bewegungs-parkour, bewegungs-parcours |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |