Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mayer Drehhocker "Physio" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613071133
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     3071133
EAN/GTIN:
     04032376034316
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker rollen
dreh hocker

  • Strapazierfähiger Bezug aus hochwertigem Kunstleder
  • Hohe Beweglichkeit dank leichtgängiger Lenkrollen
  • Sternförmiges Fußkreuz mit 5 Rollen für sicheren Stand
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mayer Funktionsdrehhocker "Physio": Mobil mit Bewegungsfreiheit
Der Funktionsdrehhocker „Physio“ von Mayer verfügt über einen runden und bequemen Sitzteller mit einem Durchmesser von 47,5 cm. Der Sitzteller ist mit hochwertigem Kunstleder bezogen (Oberfläche: 100 % Polychlorid, Unterseite 100 % Baumwolle). Außerdem verfügt der Hocker über einen 3D-Sitzkomfort: 3-dimensionales, bewegliches Sitzen, für besonders hohen Rückenkomfort.

Höhe einfach einstellen
Die Höhe variieren Sie einfach über einen Hebelauslöser in einem Bereich von 53-72,5 cm. Ein sternförmiges Rollenkreuz mit fünf Laufrollen für Hartböden bietet Ihnen sichere Standfestigkeit und rundum Bewegungsfreiheit.

Produktdetails:
  • Material Fußkreuz: Aluminium
  • Material Bezug: Kunstleder - Oberfläche: 100 % Polychlorid, Unterseite 100 % Baumwolle
  • Fußkreuz: ø 52 cm
  • Ausgestattet mit 5 Rollen für Hartböden
  • Sitzfläche: ø 47,5 cm
  • Höhenverstellbarkeit: 53-72,5 cm
  • Belastbar bis 120 kg
  • Gewicht: 5,5 kg
  • Mit hoher Gasfeder

  • Sitzmöbelart: Praxishocker; Rollhocker; Therapiehocker

Weitere Informationen:
Bezugfarbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker, Hocker, Rollhocker, Arzthocker, Therapiehocker, Therapeutenhocker, für, Erwachsene, Praxisausstattung, Funktionshocker, Behandlungshocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,86*
€ 373,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,42*
€ 370,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,56*
€ 356,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,29*
€ 352,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,68*
€ 305,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer Sitzmöbel
3071117
ab € 254,49*
Ähnlich
Mayer Sitzmöbel
3071104
ab € 256,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.