Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Handstand-Übungsbarren "Gym"


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613071306
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3071306
EAN/GTIN:
     04044475245531
Suchbegriffe:
Barren
Turnbarren
barren

  • Für Schule, Verein, Freizeit zum Turn- und Fitnesstraining
  • Original Sport-Thieme Barrenholm verbaut
  • Hohe Variante der bekannten Sport-Thieme Handstandgriffe
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Handstand-Übungsbarren "Gym" mit Original-Barrenholmen
Der Sport-Thieme Handstand-Übungsbarren "Gym" bietet Flexibilität und zahlreiche Übungsvariationen. Diese hohe Variante der bekannten Sport-Thieme Handstandgriffe punktet zudem mit echten Barrenholmen. Dadurch fühlt sich das Paar Handstand-Übungsbarren wie ein echter Barren an - der ideale Trainingsbegleiter für das Turn- und Fitnesstraining. Auch für das Training mit Kindern und Jugendlichen bietet sich das Sportgerät an.

Produktdetail:
Max. Belastbarkeit: 120 kg

  • Einsatzbereich: Schule; Verein; Schule; Verein
  • Material: Birkenholz
  • Farbe: Holz-Natur
  • Einsatzgebiet: Training
  • Material Gestell: Birkenholz
  • Material Holme: Birkenholz
  • Länge: 53 cm
  • Breite: 32 cm
  • Höhe: 30 cm
  • Gewicht: 2 kg

Weitere Suchbegriffe: Handstandübungsbarren, Handstandshilfe, Handstandbarren, Handstandstützgriffe, Handstandstützen, Handstandgerät, handstand, Handstandgriffe, Handstandübungsgerät, Handstand, machen, klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,80*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 131,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 165,82*
€ 197,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 165,32*
€ 196,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 159,73*
€ 190,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 150,11*
€ 178,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 131,80*
€ 156,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.