| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613074015 Herst.-Nr.: 3074015 EAN/GTIN: 04044475276238 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für Vereine und Stadien
- Stapelbar, leicht und dadurch gut zu transportieren
- Für Diskuswerfen, Hammer- und Speerwurf geeignet
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Produktdetails:- Material: Kunststoff (GFK)
- Variante 1: 6 Elemente mit Ziffern 25, 30, 35, 40, 45, 50
- Variante 2: 6 Elemente mit Ziffern 55, 60, 65, 70, 75, 80
- Maße (LxBxH): 39x39x31cm je Element
- Gewicht: 0,8 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Ziffern 55, 60, 65, 70, 75 und 80 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |