Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimilin Trampolin "Jump" Klappbeine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613075917
Hersteller:
     trimilin
Herst.-Nr.:
     3075917
EAN/GTIN:
     04032701011623
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
trimilin gartentrampolin
gartentrampolin

  • Individuell einstellbarer Weichheitsgrad
  • Für gelenkschonende Fitness- und Cardioworkouts
  • Platzsparend stapelbar
  • T-Haltestange entnehm- und verstellbar (88-110 cm)
  • Inkl. Vario-Spannanleitung und Spannwerkzeug


Trimilin Trampolin "Jump": Individuelles Power Jumping
Das Trimilin Trampolin "Jump" können Sie mit dem Vario-System hinsichtlich des Weichheitsgrads individuell einstellen. Passen Sie je nach Körpergewicht, Trainingsziel oder persönlicher Vorlieben die Spannung der 12 einzelnen hochelastischen Kabelstränge an – für ein bestmögliches Sprungfeeling beim Training. Die verstellbare und via Schraubverschluss jederzeit entnehmbare T-Haltestange gibt bei intensiven Cardioworkouts zudem zusätzlichen Halt und Sicherheit.

  • Größe: ø 120 cm
  • Empfohlenes Körpergewicht: 90-125 kg
  • Aufhängung: Gummikabel
  • Gerätegewicht: 9 kg
  • Außendurchmesser: 120 cm
  • Außenmaterial: Pulverbeschichteter Stahl
  • Rahmenhöhe: 33 cm
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Farbe: Schwarz-Orange
  • Durchmesser Sprungfläche: 85 cm
  • Einsatzbereich: Fitness
  • Beine: Klappbeine
  • Gewicht: 9 kg
  • Farbe Sprungtuch: Schwarz
  • Material Rahmen: Stahl
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Informationen:
Ausführung:
Klappbeine
Weitere Suchbegriffe: trampolin durchmesser 120 cm, Minitrampolin, Bellicon, Trampolin-Springen, Trampoline, Fitnesstrampolin, Mini-Trampolin, Mini-Trampoline, Fitness-Trampolin, Minitrampoline, mit, Haltestange, Haltegriff, springen, Trampolin-Haltestange, Fitness-Trampoline, Fitnesstrampoline, rund, Mini, Power, Jumping, Power-Jumping, Fitness, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Ausdauersport, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Stabilisierung, Konditionstraining, Stabilisationsübungen, Kondition, verbessern, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,54*
€ 524,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,32*
€ 509,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,11*
€ 470,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,56*
€ 462,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,71*
€ 434,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
trimilin
3075904
ab € 329,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.