Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleduc TopTrike Roller "Step 'n Roll" Big


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613077115
Hersteller:
     Beleduc
Herst.-Nr.:
     3077115
EAN/GTIN:
     04014888643408
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter

  • Fährt vorwärts und rückwärts
  • Besonders langlebig, aus hochwertigem Metall gefertigt
  • In 2 Ausführungen erhältlich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Beleduc TopTrike Roller "Step´n Roll": Spaßfaktor garantiert
Der TopTrike Roller "Step´n Roll“ von Beleduc ist das ideale Fahrzeug für Kindergärten, Schulen und Freizeiteinrichtungen. Das Gestell besteht aus Metall und hochwertigem Kunststoff. Die kleinen Entdecker bringen sich durch eine Trittbewegung in Fahrt, die einem Crosstrainer sehr ähnelt. Dank der zwei unterschiedlichen Größen, kommen sowohl Kinder ab 4 als auch ab 6 Jahren voll auf ihre Kosten. Sorgen Sie für strahlende Kinderaugen und sichere Fahrten mit dem Beleduc TopTrike Roller "Step´n Roll“.

Produktdetails Small:
  • Höhe Vordergabel: 74 cm
  • Abstand Griffe: 48 cm
Produktdetails Big:
  • Höhe Vordergabel: 82 cm
  • Abstand Griffe: 48 cm

  • Einsatzbereich: Privat; Kindergarten
  • Zielgruppe: Kinder
  • Alter: ab 6 Jahren
  • Anzahl Räder: 3

Weitere Informationen:
Ausführung:
Big
Weitere Suchbegriffe: Tretroller, bikeboard, Kinderfahrzeuge, Kinderfahrzeug, Kinder-Roller, Kinderroller, Beleduc, Kinder, für, ab, 4, Jahren, 6, Fahrzeug, draußen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,56*
€ 458,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,42*
€ 453,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,64*
€ 436,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,29*
€ 425,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,51*
€ 380,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beleduc
3077102
ab € 319,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.