Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kombibank "OV" 30 mm Hantelscheiben-Aufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613078815
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3078815
EAN/GTIN:
     04044475280822
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
sport-thieme hantelscheibe
hantelscheiben

  • 6 Sicherheitsablagen für individuelles und sicheres Workout
  • 2 Dorne zur Scheibenablage
  • Sitzposition horizontal verstellbar
  • Rückenlehne 12-fach, Sitzpolster 5-fach verstellbar
  • Inkl. Ablagehaken zur zusätzlichen Sicherung


Sport-Thieme Kombibank "OV": Krafttraining in verschiedenen Winkeln
Die aus stabilem Ovalprofil gefertigte Sport-Thieme Kombibank "OV" ermöglicht es Ihnen, gezielt bestimmte Areale Ihrer Brustmuskulatur beim Bankdrücken anzusprechen. Je aufrechter Sie die Rückenlehne einstellen, desto stärker beanspruchen Sie bei der Benchpress die obere Brust sowie die Schultern. Das Kraftgerät ist für den professionellen, dauerhaften Einsatz im Gym konzipiert und damit besonders langlebig. Die Gummifüße sorgen zudem für einen sicheren Aufstieg und Stand während des Trainings auf der Kombi-Drückerbank. Hantelstange und -scheiben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestellhinweis:
  • Lieferung ohne Langhantel und Hantelscheiben
  • Die Langhantel muss eine eine Länge von mindestens 200 cm mit mindestens 1,2 m Auflage zwischen den Anschlagringen haben

  • Geräteausführung: Einzelstation
  • Muskelgruppe: Arme; Brust; Schultern
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Trainingsbank
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Max. Gewichtsbelastung: 350 kg
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Gestellfarbe: Silber
  • Gerätegewicht : 100 kg
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Aufstellmaße (LxBxH): 150x95x150 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
30 mm Hantelscheiben-Aufnahme
Weitere Suchbegriffe: Drückbänke, Drückbank, Hantelbänke, Kraftgeräte, Fitnessgeräte, Drückerbank, Bankdrück, Schrägbank, Flachbänke, Hantelbank, Kraftgerät, Fitnessgerät, Bankdrücken, Kombimaschine, Fitness-Gerät, Kombi-Gerät, Flachbank, Schrägbänke, Bankdrückstation, Muskeltrainer, Muskelaufbautraining, Muskelaufbautrainer, Benchpress, Drückerbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.497,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.648,55*
€ 3.151,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.630,21*
€ 3.129,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.550,74*
€ 3.035,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.510,40*
€ 2.987,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.497,74*
€ 2.972,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3078802
ab € 2.505,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.