Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Rückenstrecker "OV"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613078903
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3078903
EAN/GTIN:
     04044475246170
Suchbegriffe:
Latzugmaschine
Lenden-Trainer
Rückenheber
Rückentrainer

  • 10-fach höhenverstellbares Auflagepolster
  • Genoppte Fußplatten und ummantelte Griffe für besten Halt
  • Hackenpolster schont Achillessehne
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Rückenstrecker "OV": Für eine gesunde Körperhaltung
Mit dem Sport-Thieme Rückenstrecker "OV" trainieren Sie im Winkel von 45 Grad den langen Rückenmuskel. In Folge von Bewegungsmangel, sitzenden Tätigkeiten oder Fehlbelastungen ist dieser Muskel oftmals zu schwach ausgeprägt. Dieses kann wiederum eine Ursache von Rückenschmerzen oder Schmerzen im Lendenwirbelbereich darstellen. Die Hyperextension-Bank ist speziell für den täglichen Einsatz im Fitnessstudio entwickelt und daher besonders robust. Die rutschfesten Gummifüße sorgen darüber hinaus für ein sicheres Training. Dank der kompakten Maße ist der Rückenstrecker auch für Fitnessräume mit geringem Platzangebot geeignet.

  • Geräteausführung: Einzelstation
  • Muskelgruppe: Rücken
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Rückenstrecker
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Gestellfarbe: Silber
  • Gerätegewicht : 70 kg
  • Max. Gewichtsbelastung: 230 kg
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Aufstellmaße (LxBxH): 145x85x90 cm

Weitere Suchbegriffe: latzugmaschine, Rücken-Trainer, Rückenfitness, Rückenstrecker, Rückentraining, Schrägbank, Rückentaining, Rücken, Rückenstreck-Maschine, Hyper, Extension, Schrägbänke, Rückenstreckmaschine, Rückenstärkung, Rückenschmerzen, vorbeugen, Rücken-Training, Hyperextensionsbank, Hyperextensions, Rückenbank, Rückenbänke, rückenschmerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.877,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.008,54*
€ 2.390,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.994,68*
€ 2.373,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.929,80*
€ 2.296,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.893,61*
€ 2.253,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.877,84*
€ 2.234,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.