Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bodentrampolin Adventure-Tramp "Playground" "Play...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613080708
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     97505
EAN/GTIN:
     04044475215145
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
bodentrampolin

  • Für Einrichtungen mit unbeaufsichtigtem Spielplatzbereich
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Feuerverzinkte Rahmenkonstruktion
  • Langlebig durch robustes Sprungtuch
  • Lieferung erfolgt in versandoptimierter Form


Das Sport-Thieme Bodentrampolin Adventure-Tramp "Playground": 3 Ausführungen erhältlich
Das Sport-Thieme Bodentrampolin Adventure-Tramp "Playground" ist das perfekte Trampolin für Kindergärten und Spielplätze und kann ganzjährig im Freien stehen. Die hochstabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion ist beim "Playground" sowie beim "Playground inkl. Zusatzbeschichtung" mit einem schwarzen Sprungtuch aus drahtverstärktem Gurtgewebe überzogen. Diese Sprungtücher sind besonders schwer entflammbar. Bei der Variante "Playground Kindergarten" kommt das Trampolin mit einem gelben Sprungtuch aus Elastomaterial. Es ist nicht vandalismus-geschützt, dafür aber speziell für Kindergärten konzipiert und ebenfalls besonders widerstandsfähig.

Das "Playground inkl. Zusatzbeschichtung":
Die Ausführung bietet eine zusätzliche Beschichtung. Das Sprungtuch ist für den besonders harten Alltag in unbeaufsichtigten Spielbereichen ausgelegt: Ein drahtverstärktes Gurtgewebe überzieht bei diesem Trampolin das Sprungtuch. Das bietet zusätzlichen Schutz gegen grobe Nutzung und verringert die Abnutzung des Gurtgewebes deutlich.

Produktdetails für Varianten "Playground " und "Playground inkl. Zusatzbeschichtung":
  • Grubentiefe: 30 cm, unter dem Sprungbereich 61 cm
  • Stahlfedern: 62 Stück
  • Gewicht: 150 kg
  • Gewicht Ausführung mit Zusatzbeschichtung: 170 kg
  • Inkl. Fallschutzplatten, Fundamentpläne, Montage- und Wartungsanleitungen

Produktdetails für Variante "Playground Kindergarten":
  • Auf die Bedürfnisse von Kindergärten und Kindertagesstätten ausgerichtet mit gelbem Sprungtuch
  • Grubentiefe: 30 cm, unter dem Sprungbereich 97 cm
  • Stahlfedern: 62 Stück
  • Gewicht: 160 kg
  • Inkl. Fallschutzplatten, 4 Klebekartuschen, Fundamentpläne, Montage- und Wartungsanleitungen
  • Nicht vandalismus-geschützt

  • Fallhöhe: Bis 100 cm
  • Alter: Ab 1 Jahr
  • Max. Gewichtsbelastung : 250 kg
  • Untergrund : Rasen; Holzschnitzel; Fallschutzplatten; Rindenmulch; Sand; Kies
  • Max. Fallhöhe : 100 cm
  • Material Sprungmatte: 6-fach drahtverstärktes, beschichtetes Gurtgewebe
  • Fallschutz: 30 m²
  • Material Rahmen : Stahl, feuerverzinkt
  • Sicherheitsbereich : 625x524 cm
  • Rollstuhlgeeignet: Ja
  • Lieferumfang: Inkl. 1 Reihe Fallschutzplatten
  • Trampolinform: Eckig
  • Sicherheitsnetz: Ohne Sicherheitsnetz
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Öffentlicher Spielplatz; Behinderten-Einrichtung; Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Außenmaße: 300x200 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Zielgruppe: Kinder
  • Maße Sprungfläche: 235x134 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
"Playground"
Weitere Suchbegriffe: Trampolin, Außentrampolin, Outdoortrampolin, Outdoor, Trampoline, Outdoor-Trampolin, EN, 1176, Bodentrampoline, Kindertrampolin, Eurotramp, Extrablatt, ZWB1515, Erdtrampolin, Spielplatz-Aktion, Outdoorspielzeug, Outdoorspielzeuge, Kindertrampoline, viereckig, eckig, rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.236,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.511,70*
€ 5.368,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.475,09*
€ 5.325,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.331,95*
€ 5.155,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.270,45*
€ 5.081,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.236,78*
€ 5.041,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
Adventure gelbes Tuc
ab € 3.923,90*
Ähnlich
Sport-Thieme
2925905
ab € 4.743,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.