Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Agapito Outdoor-Fitnessgerät "Arm-Fahrrad"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613081509
Hersteller:
     Agapito
Herst.-Nr.:
     6400190
EAN/GTIN:
     4044475292887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seniorensport
Senioren-Sport
Mehrgenerationen
Aktivpark

  • Unterstützt ideal die Herz-Kreislauf-Funktion
  • Bietet einen hohen Kommunikationswert
  • Mit leicht gängigen Drehscheiben
  • Optimaler Griff-Abstand, ergonomische Sitzposition
  • Bietet Platz für 2 Personen


Agapito Outdoor-Fitnessgerät "Arm-Fahrrad": Gemeinsam Radeln
Das Agapito Outdoor-Fitnessgerät "Arm-Fahrrad" ist ein ideales Herz-Kreislauf-Training. Mit kreisenden Bewegungen wird das "Arm-Fahrrad" in Schwung gebracht. Und beide Übende gleich mit. Ob vorwärts oder rückwärts - beides ist möglich. Der fein abgestimmte Widerstand der Räder trainiert den gesamten Oberkörper. Beide Arme bewegen sich im Gleichtakt wie beim Radfahren. Gegenläufige Bewegungen der Teilnehmer sind ebenfalls möglich. So lassen sich auch Wettbewerbe gestalten oder die Anlage lässt zum kognitiven Training, z. B. durch Zählen der Umdrehungen, einsetzen.

Ergonomische Sitzposition und optimaler Griffabstand
Die feste Verbindung zwischen Sitzbank und Rad-Gestell bietet eine erhöhte Stabilität. Stabile Radführungen garantieren gleich bleibende, langlebige Übungsfreude. Ideal: Die jeweilige Mittelarmlehne erleichtert das Hinsetzen und Aufstehen von der Bank erheblich.

Produktdetails:
  • Material Radführungen: Kunststoff
  • Material Sitze: Recycelter HDPE-Kunststoff
  • Material Armlehnen: Edelstahl

  • Einsatzbereich: Parkanlage
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Generationenpark
  • Material: Edelstahl; Stahl, verzinkt; HDPE
  • Alter: Ab 14 Jahren
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Max. Anzahl der Benutzer: 2
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Koordination; Entspannung
  • Max. Fallhöhe: 60 cm
  • Fallschutz: 17 m²
  • Aufstellmaß: 128x99x94 cm
  • Sicherheitsbereich: 426x396 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.798,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.980,03*
€ 2.356,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.957,39*
€ 2.329,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.880,78*
€ 2.238,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.837,69*
€ 2.186,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.798,19*
€ 2.139,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.