Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Agapito Outdoor-Fitnessgerät "Doppel-Handfahrrad Rolli"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613081512
Hersteller:
     Agapito
Herst.-Nr.:
     3081512
EAN/GTIN:
     4044475292894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielplatzgerät
Generationenpark
Hindernis
Generationenspielplatz

  • Für Parkanlagen, Außenbereiche von Kliniken, Seniorenheime
  • Wetterfest, wartungsfrei mit Antigraffitibeschichtung
  • Inkl. graviertem Anleitungs-Schild
  • Nach EN 16630 gefertigt
  • Mit 2 Paar Handpedalen


Agapito Outdoor-Fitnessgerät "Doppel-Handfahrrad Rolli": Effektives Oberkörpertraining im Außenbereich
Das Agapito Outdoor-Fitnessgerät "Doppel-Handfahrrad Rolli" bietet Rolli-Fahrern ein ausgezeichnetes Training. Nicht nur Beugungs- und Streckungsübungen lassen sich hiermit durchführen, auch eignet sich das Fitnessgerät für das Ausdauertraining der oberen Extremitäten. Dank der Mitwirkung von Rehabilitations-Fachpersonal und Physiotherapeuten ist das Outdoor-Gerät ideal auf die Bedürfnisse von Menschen mit Handicap angepasst.

Produktdetails:
  • Material Rahmen: verzinkter Stahl mit wärmegehärteter Polyesterfarbe
  • Material Handpedalen: 19 mm dicker, hochdichter Polyethylen, wartungsarm und mit Graffitischutz
  • Material Griffe: Polyethylen
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Gewicht: 35 kg
  • Farbe: Silber-Blau

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Öffentlicher Spielplatz
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Generationenpark
  • Alter: Ab 14 Jahren
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Max. Fallhöhe: Keine
  • Max. Anzahl der Benutzer: 2
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Ausdauer
  • Material: Stahl, verzinkt; HDPE
  • Aufstellmaß: 107x46x94 cm
  • Sicherheitsbereich: 396x352 cm
  • Fallschutz: 13,94

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.068,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,63*
€ 1.409,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,36*
€ 1.399,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,10*
€ 1.330,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,91*
€ 1.300,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,51*
€ 1.271,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.