Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Agapito Outdoor-Fitnessgerät "Fuß-Kipper"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613081701
Hersteller:
     Agapito
Herst.-Nr.:
     R7134SR
EAN/GTIN:
     4044475292917
Suchbegriffe:
Seniorensport
Senioren-Sport
Mehrgenerationen
Aktivpark

  • Für eine schonende Gelenk-Mobilisierung
  • Inkl. wetterfestem Einzelsitz mit Armlehnen
  • Rutschfeste Kipp-Bretter
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Agapito Outdoor-Fitnessgerät "Fuß-Kipper": Im Sitzen das Gehen üben
Beim Agapito Outdoor-Fitnessgerät "Fuß-Kipper" bewegen Sie auf ganz einfache und doch sehr effektive Art die Füße. Die sitzende Position entlastet die Fußgelenke. Die Armlehnen bieten zusätzliche Haltemöglichkeiten. Der wetterfeste Einzelsitz ist aus Recycling-Kunststoff mit umlaufendem Stahlgestell gefertigt. Er bietet zudem eine aufrechte und ergonomische Sitzposition. Leichte Übungen mit geringem Neigungswinkel können bei diesem Geräte ebenso ausgeführt werden wie stärkere Kipp-Bewegungen, die den gesamten Unterschenkel-Bereich fördern. Muskulatur und Gelenke kommen schonend in Bewegung. Feste Gummipuffer an der Unterseite der rutschfesten, gelben Kipp-Bretter begrenzen den Neigungswinkel.

Produktdetails:
  • Gerätemaß (LxBxH): 75x103x90 cm

  • Einsatzbereich: Parkanlage
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Generationenpark
  • Max. Anzahl der Benutzer: 1
  • Alter: Ab 14 Jahren
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Koordination
  • Max. Fallhöhe: 60 cm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Aufstellmaß: 75x103x90 cm
  • Sicherheitsbereich: 399x366 cm
  • Fallschutz: 14,61 m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 995,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,37*
€ 1.324,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,99*
€ 1.319,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,25*
€ 1.274,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,59*
€ 1.238,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,83*
€ 1.185,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.