Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Functional Rack "Powerline" 30 mm Hantelscheiben-Aufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613082704
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3082704
EAN/GTIN:
     04044475246200
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
hantelscheiben

  • 2 höhenverstellbare Hantelablagen
  • Robuste Ausführung mit Möglichkeit zur Bodenbefestigung
  • 8 Dorne zur Scheibenablage
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Functional Rack "Powerline": Kraftturm für zahlreiche Muskelgruppen
Das Sport-Thieme Functional Rack "Powerline" ist eine multifunktionale Kraftstation, die sich dank der höhenverstellbaren Hantelablagen für Sportler unterschiedlicher Körpergrößen eignet. Für ein individuelles und damit effektives Krafttraining. Die ummantelten Klimmzugstangengriffe für einen weiten oder engen Griff sorgen zudem für die nötige Griffigkeit und ermöglichen ein komfortables Training. Das Power Rack ist dank seiner sehr robusten Verarbeitung (Rohrmaße: 10x10 cm) für den professionellen Dauereinsatz in Gyms und Vereinen geeignet. Ohne Hantelstangen und -scheiben.

Bitte beachten:
Das Functional Rack ist nur für Hantelstangen mit einer Länge von 200 bzw. 220 cm geeignet.

  • Muskelgruppe: Arme; Beine; Brust; Rücken; Schultern; Gesäß
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Geräteausführung: Kraftstation
  • Elemente: Power Rack
  • Stellfläche: Mittel (bis 3,5 m²)
  • Material: Metall
  • Max. Gewichtsbelastung: 350 kg
  • Gestellfarbe: Silber
  • Gerätegewicht : 130 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 155x175x225 cm
  • Rohrstärke: 3 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
30 mm Hantelscheiben-Aufnahme
Weitere Suchbegriffe: Kraftturm, Kraft-Geräte, Kraftgeräte, Kraftsport, Kraft, Geräte, Kraftsport-Geräte, Kraft-Turm, kraft-training, Kraftstation, Kraftstationen, Kraftgerät, Krafttraining, Powerrack, Krafttrainer, Power, Rack, Kraft-Station, Home-Gym, Kraft-Gerät, Kraft-Maschine, Trainer, Racks, Powerracks, rack, Rackstation, Rackstationen, Power-Rack, Power-Racks, Half, Half-Rack, Half-Racks, Halfrack, Halfracks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.359,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.529,12*
€ 4.199,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.504,96*
€ 4.170,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.406,22*
€ 4.053,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.359,77*
€ 3.998,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3082717
ab € 3.318,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.