Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaar Design Ständergarnitur für Schaukasten Mit Fußplatten zum Aufdübeln, 2...


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613085110
Hersteller:
     Schaar-Design
Herst.-Nr.:
     Z-OS 03
EAN/GTIN:
     04044475132060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine

  • Ideal für den Außenbereich
  • Stufenlos höhenverstell und -ausgleichbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Produktdetails:
  • Formschönes Rechteckprofil mit abgerundeten Ecken
  • Aus Aluminium, silberfarbig eloxiert
  • Ständer-Länge: 260 cm (zum Einbetonieren)
  • Ständer-Länge: 205 cm (mit Fußplatten zum Aufdübeln)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Fußplatten zum Aufdübeln, 205 cm lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 472,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 560,96*
€ 667,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 543,52*
€ 646,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 517,24*
€ 615,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 502,47*
€ 597,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 472,04*
€ 561,73
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schaar-Design
Z-OS 01
ab € 222,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.