Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Spielhaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613086302
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     04.11.185
EAN/GTIN:
     04065895007943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletteranlagen
Kletteranlage
Kletterhäuser
Spielplatzgerät

  • Ideal zum Klettern, Spielen, Toben und Verstecken
  • Nach DIN EN 1176
  • Optimal auch für Rollenspiele geeignet
  • Zertifiziert durch TÜV ThÜringen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Playparc Spielhaus: Spiel und Spaß für die Kleinen
Das Playparc Spielhaus eignet sich ideal für die Kleinsten. So ist das Häuschen in Kindertagesstätten oder auf dem Spielplatz gern gesehen. Dank integrierter Spiel- und Sitzmöglichkeiten bietet das Haus ausreichend Platz zum Spielen. Das Spielhaus ist aus hochwertigem wie auch äußerst robustem Holz gefertigt. Zusätzlich sind die kerngetrennten Kanthölzer des Hauses formschlüssig miteinander verbunden. Ein rotes PE-Dach und die blauen Brüstungen verleihen dem Kinderspielhaus einen besonderen Charme und laden immer wieder zu lustigen Rollenspielen ein.

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Material: Holz ; PE
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 1,41x2,00 m
  • Sicherheitsbereich : 4,20x4,93 m
  • Fallschutz: 20,7 m²
  • Max. Fallhöhe : 1,96 m
  • Untergrund : Kies ; Sand; Rindenmulch; Holzschnitzel; Fallschutzplatten
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.964,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.156,48*
€ 2.566,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.138,82*
€ 2.545,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.055,99*
€ 2.446,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.009,53*
€ 2.391,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.964,06*
€ 2.337,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.