Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleduc Karussell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613086605
Hersteller:
     Beleduc
Herst.-Nr.:
     3086605
EAN/GTIN:
     04044475284967
Suchbegriffe:
Kindergarten
Spielecke
Kindergartenausstattung
Outdoorspielzeug

  • Indoor und Outdoor verwendbar
  • Geringes Gewicht: Leichter Standortwechsel möglich
  • Leichtgängiger Lauf: Mittelachse dreht auf einem Kugel-Rollenlager
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Beleduc Karussell: Das stabile Drehkarussell für das tägliche Spiel
Das Karussell von Beleduc ist eine stabile Konstruktion aus Stahl und Holz: Das Karussell zum Drehen besteht aus einer Basis und einer Scheibe zum Sitzen. Auf der Mittelachse befinden sich ein Rad zum Festhalten und darüber ein Antriebsrad. Wenn die Kinder das Antriebsrad bewegen, beginnt die Sitzfläche zu rotieren. Die Kids regeln die Intensität der Drehbewegung selbständig.

Produktdetails:
  • Material: 65 % Metall, 35 % Holz
  • Sitzfläche: ø 85 cm
  • Drehrad/Festhalterad: ø 30 cm
  • Höhe: 35 cm
  • Gewicht: 18 kg
  • Belastbar bis 50 kg

Weitere Suchbegriffe: Spielecken, Kindergartenbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,71*
€ 504,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,99*
€ 496,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,55*
€ 459,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,45*
€ 418,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.