Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westfalia Balancierbalken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613089301
Hersteller:
     WESTFALIA
Herst.-Nr.:
     3089301
EAN/GTIN:
     04044475273916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancierbalken
Balanciersteg
Balancierstrecke
balancierbalken

  • Für Schulen, Kindergärten, öffentliche Bereiche
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“
  • Nachhaltiger dank Recycling-Kunststoff
  • Zertifiziert durch TÜV ThÜringen


Westfalia Balancierbalken: Formschlüssige Verbindungen für maximale Sicherheit
Der Westfalia Balancierbalken ist ein wartungsarmer, farbechter und UV-stabiler Balken. Dank der Herstellung aus Recycling-Kunststoff ist er eine nachhaltigere Alternative zu handelsüblichen Balken. Darüber hinaus ist das Spielplatzgerät dank des Kunststoffes leicht zu reinigen, splitterfrei, rissfest und lebensmittelecht nach DIN 71-3 (Spielzeug-Norm). Das ideale Spielgerät zum Balancieren, welches spielerisch das Gleichgewicht und die Motorik fördert.

Bestandteile:
  • 1 brauner Balancierbalken aus Recycling-Kunststoff
  • 4 braune Standfüße aus Recycling-Kunststoff
  • Kommt komplett vormontiert
Produktdetails:
  • Gewicht: 110 kg
  • Farbe: Braun

  • Untergrund : Rasen; Holzschnitzel; Rindenmulch; Sand; Kies; Fallschutzplatten; Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Oberboden
  • Max. Fallhöhe : 40 cm
  • Material: Recycling-Kunststoff
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 404x14x40 cm
  • Sicherheitsbereich : 7,04x3,15 m
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule

Weitere Suchbegriffe: Spielplatzgerät, Spielplatzgeräte, Spielplatz, für, Schule, Kindergarten, Spielplätze, aus, Kunststoff, Kindergärten, Balancieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 803,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,00*
€ 1.067,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,41*
€ 1.064,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,03*
€ 1.042,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,37*
€ 1.011,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,85*
€ 956,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.