| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613098950 Herst.-Nr.: 3098950 EAN/GTIN: 04044475288781 |
| |
|
| | |
| - Sorgt für die einwandfreie Funktion des Stabhochsprungstabes
- Passend für alle Stabhochsprungstäbe jeglicher Hersteller
- Für Stabhochspringer im Verein
- In 8 Größen erhältlich
- Made in Germany
SIX METER HIGH Stopfen für Stabhochsprungstab: Einzigartige GeometrieDer Stopfen für Stabhochsprungstab von SIX METER HIGH ist ein Must-have für jeden Stabhochspringer. Die Besonderheit liegt in der einzigartigen Geometrie. Dank seiner Form erzeugt er einen größeren Abstand des Stabes zur Einstichkastenrückwand. Dadurch kann sich der Stab besser ausbiegen sowie besonders gut rollen und rotieren. Obendrein verlängert der Stopfen den Stab deutlich weniger als herkömmliche Stabstopfen, wodurch der Springer mit seiner Griffhöhe leichter in die optimale Biegezone des Stabes gelangt. Die auffällige Farbe bietet zudem eine bessere Orientierung beim Einstich. Die richtige Größe wählen:Messen Sie den Außendurchmesser des Stabes und wählen Sie anhand dieser Maße die geeignete Größe aus. - Größe 1 - für Stäbe mit Außendurchmesser 29 mm
- Größe 2 - für Stäbe mit Außendurchmesser 31 mm
- Größe 3 - für Stäbe mit Außendurchmesser 33 mm
- Größe 4 - für Stäbe mit Außendurchmesser 35 mm
- Größe 5 - für Stäbe mit Außendurchmesser 37 mm
- Größe 6 - für Stäbe mit Außendurchmesser 39 mm
- Größe 7 - für Stäbe mit Außendurchmesser 41 mm
- Größe 8 - für Stäbe mit Außendurchmesser 43 mm
Produktdetails:- Material: Kunststoff
- Farbe: Grün
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzteile, Ersatzteil, Stabhochsprung, Latte, Stabhochsprung-Latten, Latten, Stäbe, Leichtathletik, Stopfen, Stabstopfen, Stabhochspurnglatte |
| | |
| |