Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Spielplatzausstattung
>
Boulderwand
>
Artikel
Boulderwand-Bausatz "Indoor Natur Pur", Höhe 2,48 m 620 cm,Mit Über...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613100136
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3100136
EAN/GTIN:
04044475278379
Suchbegriffe:
Boulderwand
boulderwand
Für Schulen, Vereine, Kitas
Gefahrloses Klettern ohne Seil-Sicherung
In 2 Ausführungen und 4 Breiten lieferbar
Inkl. hochwertigen und robusten Griffen aus Polyurethan (PU)
Zertifiziert durch TÜV Austria
Klettern ohne Grenzen
Die kleine Boulderwand "Indoor Natur Pur" wird als Bausatz zur Eigenmontage für Betonwände geliefert. Sie ist aus Kletterpaneelen gefertigt, 21 mm stark und unbehandelt. Dadurch sind typische Abschürfungen an Händen und Knien so gut wie ausgeschlossen. Mit 40 Befestigungsmöglichkeiten pro m² können die Klettergriffe sicher an der Wand befestigt werden. Jeder Boulderwand-Bausatz "Indoor Natur Pur" wird mit passenden Klettergriffen und Befestigungsmaterial für Betonwände geliefert. Die Klettergriffe aus Polyurethan (PU) sind absolut bruchsicher und haben einen optimalen Grip.
Lieferbare Ausführungen:
Ohne Überhang:
Länge 372 cm (mit 60 Klettergriffen)
Länge 496 cm (mit 75 Klettergriffen)
Länge 620 cm (mit 90 Klettergriffen)
Länge 744 cm (mit 120 Klettergriffen)
Mit Überhang:
Länge 620 cm (mit 105 Klettergriffen)
Länge 744 cm (mit 135 Klettergriffen)
Verwendung: Öffentlicher Bereich; Schule; Verein; Kita
Produktart: Bausatz mit Überhang
Ausstattung: Mit Neigung
Einsatzgebiet: Indoor
Lieferumfang: 1 Boulderwand; 105 Klettergriffe
Norm: DIN EN 12572
Material Griffe/Tritte: Polyurethan
Aufstellmaße: 620x248 cm
Material Wand: Multiplex Birke
Max. Fallhöhe: 200 cm
Weitere Informationen:
Länge:
620 cm
Ausführung:
Mit Überhang
... >
Objektausstattung
>
Klettern
>
Boulderwände
Weitere Suchbegriffe:
Kletteranlagen
,
Kletteranlage
,
Trendsport
,
Klettern
,
Bouldern
,
Kletterwand
,
Boulderwände
,
Kletterwände
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.566,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.875,37*
€ 8.181,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.824,90*
€ 8.121,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.643,48*
€ 7.905,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.575,06*
€ 7.824,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.566,42*
€ 7.814,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Boulderwand-Bausatz "Indoor Natur Pur", Höhe 2,48 m 372 cm,Ohne Übe...
Sport-Thieme
3100107
ab € 3.829,55*
Ähnlich
Boulderwand-Bausatz "Indoor Natur Pur", Höhe 2,48 m 496 cm,Ohne Übe...
Sport-Thieme
3100110
ab € 4.691,70*
Ähnlich
Boulderwand-Bausatz "Indoor Natur Pur", Höhe 2,48 m 620 cm,Ohne Übe...
Sport-Thieme
3100123
ab € 5.483,78*
Ähnlich
Boulderwand-Bausatz "Indoor Natur Pur", Höhe 2,48 m 744 cm,Mit Über...
Sport-Thieme
3100152
ab € 7.612,76*
Ähnlich
Boulderwand-Bausatz "Indoor Natur Pur", Höhe 2,48 m 744 cm,Ohne Übe...
Sport-Thieme
3100149
ab € 6.699,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen