Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Spielplatzausstattung
>
Boulderwand
>
Artikel
Boulderwand-Bausatz "Indoor Basic", Höhe 2,48 m 496 cm,Ohne Überhang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613100312
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3100312
EAN/GTIN:
04044475278478
Suchbegriffe:
Boulderwand
boulderwand
Für Schulen, Vereine, Kitas
Gefahrloses Klettern ohne Seil-Sicherung
In 2 Ausführungen und 4 Breiten lieferbar
Inkl. hochwertigen und robusten Griffen aus Polyurethan (PU)
Zertifiziert durch TÜV Austria
Klettern – mehr als nur Sport
Die kleine Boulderwand "Indoor Basic" wird als Bausatz zur Eigenmontage für Betonwände geliefert. Sie ist aus Kletterpaneelen gefertigt, 21 mm stark und mit einer hochwertigen Quarzsand-Harz Beschichtung versehen. Mit 40 Befestigungsmöglichkeiten pro m² können die Klettergriffe sicher an der Wand befestigt werden. Der Boulderwand-Bausatz "Indoor Basic" wird gleich mit passenden Klettergriffen und Befestigungsmaterial für Betonwände geliefert. Die Klettergriffe aus Polyurethan (PU) sind absolut bruchsicher und haben einen optimalen Grip.
Lieferbare Ausführungen:
Ohne Überhang:
Länge 372 cm (mit 60 Klettergriffen)
Länge 496 cm (mit 75 Klettergriffen)
Länge 620 cm (mit 90 Klettergriffen)
Länge 744 cm (mit 120 Klettergriffen)
Mit Überhang:
Länge 620 cm (mit 105 Klettergriffen)
Länge 744 cm (mit 135 Klettergriffen)
Die Paneele sind in folgenden Farben lieferbar:
Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016
Zinkgelb ähnlich RAL 1018
Melonengelb ähnlich RAL 1028
Reinorange ähnlich RAL 2004
Feuerrot ähnlich RAL 3000
Himmelblau ähnlich RAL 5015
Wasserblau ähnlich RAL 5021
Gelbgrün ähnlich RAL 6018
Anthrazit ähnlich RAL 7016
Lichtgrau ähnlich RAL 7035
Steingrau ähnlich RAL 7037
Verwendung: Öffentlicher Bereich; Schule; Verein; Kita
Produktart: Bausatz ohne Überhang
Einsatzgebiet: Indoor
Lieferumfang: 1 Boulderwand; 75 Klettergriffe
Norm: DIN EN 12572
Material Griffe/Tritte: Polyurethan
Aufstellmaße: 496x248 cm
Material Wand: Multiplex Birke
Max. Fallhöhe: 200 cm
Weitere Informationen:
Länge:
496 cm
Ausführung:
Ohne Überhang
... >
Objektausstattung
>
Klettern
>
Boulderwände
Weitere Suchbegriffe:
Kletteranlagen
,
Kletteranlage
,
Trendsport
,
Klettern
,
Bouldern
,
Kletterwand
,
Boulderwände
,
Kletterwände
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.443,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.759,54*
€ 6.853,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.691,65*
€ 6.773,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.521,38*
€ 6.570,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.454,85*
€ 6.491,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.443,88*
€ 6.478,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Boulderwand-Bausatz "Indoor Basic", Höhe 2,48 m 372 cm,Ohne Überhang
Sport-Thieme
3100309
ab € 4.440,22*
Ähnlich
Boulderwand-Bausatz "Indoor Basic", Höhe 2,48 m 620 cm,Mit Überhang
Sport-Thieme
3100338
ab € 7.582,47*
Ähnlich
Boulderwand-Bausatz "Indoor Basic", Höhe 2,48 m 620 cm,Ohne Überhang
Sport-Thieme
3100325
ab € 6.423,70*
Ähnlich
Boulderwand-Bausatz "Indoor Basic", Höhe 2,48 m 744 cm,Mit Überhang
Sport-Thieme
3100354
ab € 8.911,13*
Ähnlich
Boulderwand-Bausatz "Indoor Basic", Höhe 2,48 m 744 cm,Ohne Überhang
Sport-Thieme
3100341
ab € 7.786,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen