| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613101605 Herst.-Nr.: A-103-2010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Optimierte Form für perfekte Ballkontrolle
- Jetzt mit verbesserten Sprungeigenschaften
- Lange Haltbarkeit auch bei Dauerbeanspruchung
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Der Headis Spielball "Match": Spielspaß pur mit dem echten Headis-BallDer Headis Spielball "Match" ist für die Kopfball-Wettkämpfe an der Tischtennisplatte besonders gut geeignet. Durch das hervorragende Absprungverhalten sind schnelle Ballwechsel bei maximaler Geschwindigkeit möglich. Eine abrutschfeste Oberflächenstruktur sorgt dafür, dass der Ball beim Köpfen ohne zu eiern in die gezielte Richtung fliegt – egal ob aus niedriger Position auf Plattenhöhe oder bei der kraftvollen Volley-Annahme. Mit dem professionellen Headis Spielball "Match" kommt der immer beliebter werdende Funsport erst so richtig in Gang. HinweisEine genaue Luftdruck-Angabe gibt es nicht, daher empfehlen wir, den Match Ball mit der Hand aufzupumpen. Dadurch pumpen Sie nicht zu schnell zu viel Luft auf. Messen Sie am besten entlang der Naht und wählen Sie einen Umfang von ca. 50 cm. Am Anfang kann es sein, dass der Ball bereits vorher prall ist, das ist, weil das Gummi sich zuerst ausdehnen muss. Produktdetails:- Material: Kunststoff
- Einsatzmöglichkeiten: Koordination; Geschicklichkeit
- Balltyp: Motorikball
- Farbe: Weiß
- Durchmesser: 20 cm
- Gewicht: 100 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funsport, Trendsport, Tischtennis, Pausenspiele, Schulhofspiele, Wettkampfball, Turnierball, Wettkampf, Headis, Kopfball, Kopfballtraining, Headisball, Headisbälle |
| | |
| |