Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proludic Karussell-Wippe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613104200
Hersteller:
     Proludic
Herst.-Nr.:
     J2410
EAN/GTIN:
     04044475128568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federwippe
Federwipptier
Spielplatzwippe
Wippe

  • Drehwippe für öffentliche Spielplätze
  • Ermöglicht dynamisches Spielen und Lernen
  • Aus hochwertigem Stahl für lange Lebensdauer
  • Nach DIN EN 1176-1 gefertigt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Proludic Karussell-Wippe - Wippe und Karussell in Einem
Die Proludic Karussell-Wippe besteht aus einem stabilen Standpfosten aus verzinktem Stahl und einen beweglichen Schaukelbogen aus lackiertem Stahl. Am Ende des Bogens befinden sich zwei große und rutschhemmende Gummi-Sitzflächen. Für sicheres Drehvergnügen sind zusätzlich 2 Haltegriffe am Bogen angebracht. Für mehr Sicherheit auf allen öffentlichen Spielplätzen sind die Edelstahl-Schrauben und -Muttern durch Schutzkappen aus Polyamid abgedeckt.

  • Alter: Ab 6 Jahren
  • Rollstuhl geeignet : Nein
  • Untergrund : Rasen ; Sand ; Kies ; Rindenmulch ; Holzschnitzel; Fallschutzplatten
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 273x40x157 cm
  • Sicherheitsbereich : ø 5,76 m
  • Fallschutz: 27,5 m²
  • Max. Fallhöhe : 130 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Kies; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Aufstellmaße: 273x40x157 cm
  • Sicherheitsbereich: ø 5,76 m
  • Max. Fallhöhe: 130 cm
  • Max. Nutzeranzahl: 2
  • Material: Metall; Gummi
  • Metallart: Stahl
  • Betonbedarf: 31,5 m³
  • Gewicht: 100 kg
  • Material Gestell: Stahl
  • Material Sitzfläche: Gummi

Weitere Suchbegriffe: federwippe, Spielplatzgerät, Wippen, Spielplatzausstattung, Spielplatzgeräte, Drehwippe, Spielplatz, Drehschaukel, Kinderkarussell, Karussellwippe, Pendelkarussell, Karussellschaukel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.430,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.696,70*
€ 6.779,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.654,28*
€ 6.728,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.495,58*
€ 6.539,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.432,52*
€ 6.464,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.430,49*
€ 6.462,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.