Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Badspiegel
>
Artikel
Fosk Kristallspiegel 4,00x1,98 m,3-teilig, klappbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613108824
Hersteller:
Fosk
Herst.-Nr.:
VSP-400W
EAN/GTIN:
04044475166058
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Ballettspiegel
Spiegelwand für Bewegungsübungen
Pulverbeschichtete Stahlrahmen: Für eine hohe Langlebigkeit
Mobil, stabil und sicher
Schwenkrollen für einen schnellen und einfachen Transport
In 4 verschiedenen Ausführungen erhältlich
Zertifiziert durch TÜV Nederland
Fosk Kristallspiegel: der mobile Spiegel mit einer langen Haltbarkeit
Der fahrbare Kristallspiegel von Fosk besteht aus einem kratzfesten, pulverbeschichtetem Stahlrahmen und bietet dadurch eine hohe Langlebigkeit. Besonders leichtlaufende Schwenkrollen mit Bremse und stabile Füße sorgen für ein leichtes Wegrollen. Durch einen speziellen Schliff besitzen die Spiegel keinerlei Kanten oder scharfe Ränder. Damit der Spiegel nicht bricht, ist dieser fest auf einer Platte verleimt. Die klappbaren Spiegel haben speziell entworfene Scharniere, die für geringe Unterbrechung zwischen den Spiegelteilen sorgen. Zusätzlich haben die Seitenteile der Klapp-Spiegel höhenverstellbare Rollen, um einen stabilen Stand zu gewährleisten.
Produktdetails:
1-teilig, 1,25x1,94 m (BxH)
Versandgewicht: 86 kg
1-teilig, 2,00x1,94 m (BxH)
Versandgewicht: 122 kg
3-teilig, klappbar, 4,00x1,98 m (BxH)
Versandgewicht: 237 kg
Klappmaße (LxBxH): 206x80x198 cm
3-teilig, klappbar, 5,00x1,98 m (BxH)
Versandgewicht: 277 kg
Klappmaße (LxBxH): 261x80x198 cm
Alle Angaben zur Höhe der Spiegel sind incl. Rollen
Ihre Vorteile:
Extra große Spiegeloberfläche: Alle Bewegungen sichtbar, inkl. Beinen und Füßen
Speziell entworfene Scharniere sorgen für geringe Unterbrechungen zwischen Spiegelteile
Mit abnehmbarer Hinterplatte: Für ein einfaches Sauberhalten
Besonders sicher: Abschließbar mit Vorhängeschloss (im Lieferumfang enthalten).
Poly-Schliff: Keine Kanten oder scharfe Ränder
Höhenverstellbare Rollen: Schnelles Verschieben der mobilen Spiegel
Schwenkrollen, 2 mit Bremse
Verleimung vom Spiegelglas auf einer Platte: Glas bricht nicht und springt nicht auseinander
Puderüberzogene Stahlrahmen sorgen für eine lange Haltbarkeit des Materials
Eigenschaften: Klappbar; Fahrbar; Klappbar; Fahrbar; Klappbar; Fahrbar
Produktart: Kristallspiegel
Einsatzbereich: Ballettsaal; Fitness-Studio; Therapieraum; Gymnastikraum; Tanzstudio
Einsatzort: Gymnastikraum; Ballettsaal; Tanzstudio; Ballettsaal; Gymnastikraum; Tanzstudio; Therapieraum; Fitness-Studio
Material Spiegelfläche: Kristallglas
Anzahl Spiegelelemente: 3
Breite: 4,00 m
Höhe: 1,98 m
Gesamtgewicht: 237 kg
Abstellmaße (geklappt): 2,06x0,80x1,98 m
Stärke: 6 mm
Material Rückseite: Kunststoffplatte
Lieferumfang: Vorhängeschloss
Material Rückseite: Kunststoffplatte
Weitere Informationen:
BxH:
4,00x1,98 m
Ausführung:
3-teilig, klappbar
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Spiegel
Weitere Suchbegriffe:
Tanzspiegel
,
Therapiespiegel
,
Trainingsspiegel
,
badezimmer spiegel
,
Spiegelwand
,
Spiegel
,
Fahrbar
,
Kristallspiegel
,
Kristall-Spiegel
,
Klappspiegel
,
Klapp-Spiegel
,
Rollspiegel
,
Standspiegel
,
Ausdruckstanz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.850,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.850,96*
€ 4.582,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.813,08*
€ 4.537,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.705,83*
€ 4.409,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.658,37*
€ 4.353,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.633,60*
€ 4.323,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fosk Kristallspiegel 1,25x1,94 m,1-teilig
Fosk
VSP-125w
€ 1.411,50*
Ähnlich
Fosk Kristallspiegel 2,00x1,94 m,1-teilig
Fosk
VSP-200W
€ 2.056,09*
Ähnlich
Fosk Kristallspiegel 5,00x1,98 m,3-teilig, klappbar
Fosk
VSP-400W
€ 3.974,96*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.