Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fosk Spiegelwand mit integrierten Ballettstangen Doppelstange à 4,5 m und 3 H...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613108925
Hersteller:
     Fosk
Herst.-Nr.:
     3108925
EAN/GTIN:
     04044475166089
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Ballettstangen
Ballettspiegel

  • Lieferung erfolgt inkl. Montage
  • Besteht aus mehreren Spiegelelementen (HxB: je 200x150 cm)
  • Ideal zur Anbringung an massiven Wänden
  • Keine Scherben bei Bruch dank Sicherheitsfolie
  • Mit Aussparungen für eine integrierte Ballettstange


Die Fosk Spiegelwand mit integrierten Ballettstangen: Der praktische Spiegel für Studios
Mit der Fosk Spiegelwand machen Sie aus jeder Wand einen Wandspiegel. Die Rückseite der 6 mm starken Ballettspiegel ist mit einer Sicherheitsfolie verklebt. So verhindert die Spiegelwand bei Bruch, Verletzungen durch Splitter und Scherben. Dank einer Aussparung in dem Kristallspiegel, können die elektrolytisch verzinkten Wandhalter direkt an der Wand montiert werden. Die Ballettstangen sind aus hochwertigem Eschenholz gefertigt. Die Spiegelwand erhalten Sie als Ausführung mit 2 Ballettstangen oder mit einer Ballettstange. Alle Stangen montieren Sie gemäß den internationalen Richtlinien: Die Oberseite der obersten Stange befindet sich 110 cm über dem Boden und die Oberseite der unteren Stange 86,5 cm über dem Boden. Bei der Ausführung mit Einzelstange beträgt die Höhe 110 cm. Eine Montage der Spiegelwand ist mittels Aluminiumprofilen und speziellem Spiegelkleber zum Ausgleichen nur an massiven Wänden möglich. Die Anbringung an Leichtbauwänden ist ausgeschlossen. Die Lieferung der Spiegelwand mit integrierten Ballettstangen erfolgt inklusive Montage.

Produktdetails:
  • Spiegelelemente (HxB): 200x150 cm
  • Ballettstangen: Aus Eschenholz, lackiert, ø 43 mm
  • Gemäß den Richtlinien montiert.
  • Doppelte Wandhalter: Elektrolytisch verzinkt
  • Mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite

  • Eigenschaften: zur Wandmontage
  • Produktart: Kristallspiegel
  • Einsatzbereich: Ballettsaal; Fitness-Studio; Gymnastikraum; Tanzstudio
  • Einsatzort: Gymnastikraum; Ballettsaal; Tanzstudio; Ballettsaal; Gymnastikraum; Tanzstudio; Fitness-Studio; Fitness-Studio
  • Höhe: 2,00 m
  • Material Spiegelfläche: Kristallglas
  • Anzahl Spiegelelemente: 3
  • Breite: 4,50 m
  • Stärke: 6 mm
  • Material Rückseite: Sicherheitsfolie
  • Lieferumfang: Montage
  • Material Rückseite: Sicherheitsfolie
  • Gewicht je Spiegelelement: 25 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelstange à 4,5 m und 3 Halter
BxH:
4,50x2,00 m
Weitere Suchbegriffe: Spiegelwand für Bewegungsübungen, Tanzspiegel, Therapiespiegel, Trainingsspiegel, badezimmer spiegel 60x40, spiegelwand für bewegungsübungen, Ballett, Ballettstange, Spiegelwand, Spiegel, Wandspiegel, Ballettsstange, Kristallspiegel, Kristall-Spiegel, Ballettanlage, Ballettanlagen, Ausdruckstanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.148,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.332,98*
€ 3.966,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.301,01*
€ 3.928,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.207,92*
€ 3.817,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.162,92*
€ 3.763,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.148,75*
€ 3.747,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fosk
3108912
ab € 2.341,28*
Ähnlich
Fosk
3108938
ab € 3.748,30*
Ähnlich
Fosk
3108941
ab € 2.256,74*
Ähnlich
Fosk
3108954
ab € 2.792,55*
Ähnlich
Fosk
3108967
ab € 3.447,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.