| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613110502 Herst.-Nr.: 310001 EAN/GTIN: 04044475128735 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Anfänger und Profis
- Sehr leicht zu erlernendes System
- Mit exakter Beschreibung auf dem Gerät
- Vermeidet Fehler beim Seileinlegen und Befestigen des Karabiners
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Einfacher und sicherer – die OnTop Seilbremse "TopStop Compact"Die OnTop Seilbremse "TopStop Compact" garantiert jetzt noch mehr Sicherheit. Durch die Vereinfachung des Sicherns werden mögliche Fehlerquellen – wie falsches Einführen des Seiles in das Sicherungsgerät oder unkorrekte Anwendung der Sicherungstechnik – minimiert. Sie ist das ideale Sicherungsgerät für Anfänger, Schulklassen oder andere Gruppen. Das Seil wird - anders als bei herkömmlichen Umlenkungen- nicht nur einfach, sondern mehrfach über Rollen geführt. Dadurch wird, der vom Sichernden aufzubringende Kraftaufwand beim Abseilen, auf ca. 1/10 des Gewichts des Kletternden reduziert. Dies bedeutet: Ein 70 kg schwerer Mensch erzeugt nur noch ungefähr 7 kg Zug am Seilende des Sichernden. Sicherheitstechnische Vorteile:- Für Anfänger sehr leicht zu erlernendes System
- Funktionsweise einfach zu vermitteln, vor allem bei großen Gruppen (Schulklassen, etc.)
- Mögliche motorische Fehlerquellen beim Sichern werden auf ein Minimum reduziert, da ein Umgreifen der Hand vom Nachzieh- zum Bremsseil wie bei der Achter- oder HMS- Sicherung entfallen
- Möglichkeit einer doppelten Sicherung (TopStop + Achter-Sicherung), dadurch werden die Gefahrenquellen beim Sichern nochmals deutlich reduziert und die Technik des Sicherns mit dem Achter kann gefahrlos erlernt werden
- Produktart: Sicherungsgerät
- Einsatzgebiet: Indoor
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Indoor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |