Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Weichbodenmatte "Pyramide"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613114908
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3114908
EAN/GTIN:
     04044475276283
Suchbegriffe:
Sportmatten
Weichbodenmatte
sportmatten sport-thieme
sportmatten

  • Auch als Wippe einsetzbar
  • Für das Kinderturnen, Kletterspaß für die Kleinen
  • Gefertigt nach DIN EN 12503-1 Typ 7
  • Stabile Oberfläche verhindert tiefes Einsinken
  • Strapazierfähiger Bezug mit rutschhemmender Unterseite


Sport-Thieme Weichbodenmatte "Pyramide": Einzigartige Form für Bewegungslandschaften
Die Weichbodenmatte "Pyramide" darf beim Kinder-, Schul- und Vereinssport nicht fehlen. Sie dient beispielsweise als Element bei Kletterparkours und Bewegungslandschaften. Dank des hochwertigen, elastischen Kerns aus Spezialschaum sorgt diese Weichboden-Turnmatte obendrein für Sicherheit beim Herumtoben. Der Mattenbezug der Oberseite ist aus strapazierfähigem und weichem Planenstoff. Die Unterseite bietet genoppten Turnmattenstoff, der das Verrutschen verhindert.

Produktdetails:
  • Mattenkern im Bezug bereits eingehüllt
  • Bezug: mit Reißverschluss und Entlüftungslöchern
  • Transport: 4 blaue Trageschlaufen
  • Allergikerhinweis: latexfrei

  • Einsatzbereich: Schule; Kindergarten; Verein; Therapieeinrichtung
  • Ausstattung: Tragegriffe
  • Material Oberseite: Planenstoff (100 % Polyester)
  • Material Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff (100 % Polyester)
  • Farbe: Blau
  • Stauchhärte: ca. 2,5 Kilopascal
  • Material Kern: Polyurethan-Schaumstoff (PU)
  • Länge: 300 cm
  • Breite: 200 cm
  • Stärke: 30/60/30 cm
  • Norm: EN 12503-1 Typ 7
  • Gewicht: 70 kg
  • Raumgewicht: RG 20

Weitere Suchbegriffe: Matten, Matte, Weichboden-Matte, Kinderturnen, Weichboden, Weichbodenmatten, Weichboden-Matten, Weichbodenläufer, Bodenturnen, für, Spielfläche, Kinder, Kindergarten, Kita, Weichboden-Kombi, Turnen, Balance, Wippe, Wippen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.145,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.261,49*
€ 1.501,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,87*
€ 1.486,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,54*
€ 1.410,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,12*
€ 1.380,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.145,89*
€ 1.363,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.