Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vuly Trampolin "Thunder" Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613115103
Hersteller:
     Vuly
Herst.-Nr.:
     3115103
EAN/GTIN:
     09346582009330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

  • Sprungsystem befindet sich außerhalb des Sprungbereichs
  • Höhere Sprungkraft dank innovativer Blattfedertechnologie
  • Montage ohne Klettverschlüsse, Schrauben und Muttern
  • Besonders belastbar: Belastbar bis 150 kg
  • Integriertes, hohes Sicherheitsnetz


Vuly Trampolin „Thunder“: Überzeugendes Design
Das Trampolin „Thunder“ von Vuly ist durch seine klare Formgebung ein echter Hingucker. Das neuartige Trampolin mit seiner Blattfeder-Sprungmechanik bereitet rund um Freude: Die Konstruktion kommt ganz ohne Schrauben, Muttern und Klettverschlüsse aus. Das macht den Aufbau zu einer einfachen Angelegenheit.

Sichere Blattfederung
Der Rahmen besteht aus stabilem, hitzegehärtetem Stahl, der zum Schutz gegen Rost doppelt galvanisiert ist. Das Sprungsystem aus Blattfedern liegt außerhalb der Sprungfläche. Dadurch können Sie mit diesem nicht in Kontakt geraten –ein Schutzrand wie bei Trampolinen mit Zugfedern ist deshalb überflüssig.

Einfacher Zugang - Sicheres Springen mit Schutznetz
Über die integrierte Leiter und einen selbstschließenden Einstieg des Schutznetzes gelangen Sie bequem auf die Sprungfläche. Das feinmaschige, weiche Schutznetz verhindert, dass Sie beim Trampolinspringen über den Sprungbereich hinaus springen.

  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Bauweise: Freistehend
  • Material Sprungmatte: Polypropylen
  • Außendurchmesser: 300 cm
  • Max. Benutzergewicht: 150 kg
  • Rahmenhöhe: 89 cm
  • Farbe Randbezug: Silber
  • Gewicht: 100 kg
  • Material Rahmen: Hitzegehärteter Stahl, doppelt galvanisiert
  • Aufhängung: Blattfedern
  • Trampolinform: Rund
  • Zielgruppe: Kinder; Erwachsene

Weitere Informationen:
Größe:
Größe M
Weitere Suchbegriffe: Gartentrampoline, Outdoor, Trampoline, rund, Leiter, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Trampolin-Springen, Ausdauersport, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Stabilisierung, Konditionstraining, Stabilisationsübungen, springen, Kondition, verbessern, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,18*
€ 1.156,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,10*
€ 1.150,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,53*
€ 1.120,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,71*
€ 1.092,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,67*
€ 1.051,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vuly
3115116
ab € 1.079,97*
Ähnlich
Vuly
3115129
ab € 1.237,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.