Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vuly Dach für Vuly Trampolin "Thunder" Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613115132
Hersteller:
     Vuly
Herst.-Nr.:
     3115132
EAN/GTIN:
     09346582001433
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

  • Schattenspender und Schmutzschutz in einem
  • Aus widerstandsfähigem Polyethylen
  • Lieferbar in den Größen M und L
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Ausschließlich für Vuly Thunder Trampoline geeignet und nicht kompatibel mit anderen Trampolinen.

Produktdetails
  • Material: Polyethylen
  • Höhe: 40 cm

Produktdetails Größe M
  • Maße: ø 300 cm
  • Gewicht: 3,4 kg

Produktdetails Größe L
  • Maße: ø 367 cm
  • Gewicht: 3,4 kg

  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Außendurchmesser: 300 cm
  • Farbe Randbezug: Schwarz
  • Trampolinform: Rund

Weitere Informationen:
Größe:
Größe M
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Zubehör, Vuly, Trampoline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vuly
3115145
ab € 121,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.