Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trampolin "Thunder Pro" / 2. Wahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613115305-WA
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3115305-WA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

  • Einfache Montage ohne Schrauben, Muttern, Klettverschlüsse
  • Sehr sicher: Sprungmechanik außerhalb des Sprungbereichs
  • Extra hohes Sicherheitsnetz
  • Selbstschließender Einstieg ohne Reißverschluss
  • Mit integrierter Leiter für bequemen Zugang zur Sprungfläche


Das Vuly Trampolin „Thunder Pro“: Überzeugendes Design und hoher Spaßfaktor
Das Trampolin „Thunder Pro“ sieht klasse aus und bereitet riesigen Spaß beim Trampolinspringen. Schon beim Aufbau bemerken Sie, wie gut das Trampolin durchdacht ist: Der Aufbau geht einfach vonstatten und das ganz ohne Schrauben, Muttern und Klettverschlüsse.

Stabile und sichere Basis
Das Outdoor-Trampolin steht auf einer stabilen stählernen Basis. Diese Konstruktion bietet Ihnen gleich zwei Vorteile – Sicherheit: Menschen und Tiere können nicht unter das Trampolin gelangen. Der zweite Vorteil ist die integrierte Leiter, die Ihnen den Zugang zu Sprungfläche gewährt.

Sicherheit und Sprungkraft dank Blattfedern
Bei dem Gartentrampolin werden Blattfedern verwendet, die außerhalb der Sprungfläche montiert sind. Das macht einen Schutzrand wie bei herkömmlichen Trampolinen überflüssig. Die Blattfedern verleihen der Sprungmatte eine ausgezeichnete Sprungkraft. Die Sprungfläche ist von einem feinmaschigen, UV-beständigen Mesh-Netz umgeben. Der Zugang zum Sprungbereich schließt von selbst.

Allgemeine Produktdetails:
  • Material Rahmen: Hitzegehärtetes, doppelt galvanisiertes und zweifach pulverbeschichtetes Vierkantstahlrohr
  • Material Sprungmatte: Polypropylen
  • Höhe Sicherheitsnetz: 1,90 m
  • Höhe Trampolin: 3,00 m
  • Belastbar bis 150 kg

Produktdetails zum Vuly Trampolin „Thunder Pro“ – Medium
  • ø Trampolin „Medium“: 3,67 m
  • ø Sprungfläche „Medium“: 2,53 m
  • Gewicht: 101,9 kg

Lieferung, solange der Vorrat reicht!

Weitere Suchbegriffe: Gartentrampoline, Outdoor, Outdoortrampolin, Outdoor-Trampolin, Garten-Trampolin, Garten-Trampoline, Outdoortrampoline, Outdoor-Trampoline, Garten, Trampoline, gartenspiele, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Trampolin-Springen, Ausdauersport, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Stabilisierung, Konditionstraining, Stabilisationsübungen, springen, Kondition, verbessern, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.361,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.465,04*
€ 1.743,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,22*
€ 1.735,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.400,09*
€ 1.666,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.377,29*
€ 1.638,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.361,76*
€ 1.620,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.