Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spieth Niedersprungmatte "Anti-Virus Basic"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613116702
Hersteller:
     Spieth - Maschinenelemente
Herst.-Nr.:
     3116702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus

  • Unterstützt Hygienemaßnahmen in der Sporthalle
  • Schützender Anti-Virus Bezug reduziert Übertragung von Viren
  • Brandneue Technologie mit integrierten Silberpartikeln
  • An 4 Seiten verbindbar
  • Inkl. 4 Handgriffen


Spieth Niedersprungmatte "Anti-Virus Basic": Für mehr Sicherheit im Training
Die Spieth Anti-Virus PVC-Niedersprungmatte "Anti-Virus Basic" ist ein Einstiegsmodell ohne Teppichauflage. Sie kommt mit einem PVC-Anti-Virus-Bezug sowie 4 Handgriffen. In den Bezug sind Silberpartikel eingearbeitet, was Viren auf der Oberfläche reduziert. Bereits 15 Minuten nach Kontakt sind bis um 95 % der Viren reduziert, nach 60 Minuten sogar bis zu 98 %. Dadurch eignet sich diese Matte ideal für den Schul- und Vereinssport und unterstützt Ihr Hygienekonzept bestmöglich.

Die richtige Pflege sorgt für lange Haltbarkeit
Damit die antiviralen Eigenschaften erhalten bleiben raten wir Ihnen, den Bezug regelmäßig mit einem neutralen Reinigungsmittel abzuwischen. Dadurch bleiben die schützenden Eigenschaften bis zu 3 Jahre lang erhalten.

  • Ausführung: Niedersprungmatte
  • Ausstattung: Tragegriffe
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Gewicht: 52 kg
  • Material: PVC-Technologie mit eingearbeiteten Silberpartikeln
  • Höhe: 20 cm
  • Breite: 200 cm
  • Länge: 300 cm

Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Leichtturnmatte, Trainingsmatte, Turnmatte, leichtturnmatte, Matten, Matte, Niedersprungmatte, Spieth, Niedersprungmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.490,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.671,68*
€ 1.989,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.655,70*
€ 1.970,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.582,25*
€ 1.882,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.537,65*
€ 1.829,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.490,56*
€ 1.773,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.