Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spieth Pauschenpferd-Schutzüberzug "Anti-Virus", PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613117200
Hersteller:
     Spieth - Maschinenelemente
Herst.-Nr.:
     3117200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus

  • Unterstützt die Hygienemaßnahmen in der Sporthalle
  • Mit integrierten Silberpartikeln: Reduziert Virenübertragung
  • Montage schnell und einfach mit Klettverschluss
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Spieth Pauschenpferd-Schutzüberzug "Anti-Virus": Zuverlässiger Schutz
Die Befestigung des Spieth Pauschenpferd-Schutzüberzugs "Anti-Virus" gelingt schnell und einfach mittels Klettverschluss. Durch die neue Technologie aus Polyvinylchlorid (PVC) mit eingearbeiteten Silberpartikeln lassen sich die Viren auf der Oberfläche wie folgt verringern: 15 Minuten nach Kontakt um 95 % und bereits nach 60 Minuten schon 98 %. Pro Pauschenpferd wird ein Schutzüberzug benötigt. Dank des Schutzüberzugs wird das Pauschenpferd bei Transport sowie Lagerung vor Schmutz geschützt. Regelmäßige Reinigung der Oberfläche bewirkt, dass die antiviralen Eigenschaften bis zu 3 Jahre erhalten bleiben.

Produktdetails:
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC) mit eingearbeiteten Silberpartikeln
  • Maße (LxBxH): 170x40x40 cm
  • Gewicht: ca. 3 kg

Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Pauschenpferd, Sprungpferd, Turnpferd, anti virus, Spieth, Hygienekonzept, für, Schulen, Vereine, Hygieneschutz, Schutzüberzug, PVC-Schutzüberzug, gegen, Viren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,97*
€ 674,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,64*
€ 664,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,00*
€ 634,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,36*
€ 613,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,73*
€ 563,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.