Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spieth Schwebebalken-Schutzüberzug "Anti-Virus", PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613117402
Hersteller:
     Spieth - Maschinenelemente
Herst.-Nr.:
     3117402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus

  • Unterstützt die Hygienemaßnahmen in der Sporthalle
  • Mit integrierten Silberpartikeln: Reduziert Virenübertragung
  • Geeignet für einen 5 m Schwebebalken
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Spieth Schwebebalken-Schutzüberzug "Anti-Virus": Schützt zuverlässig
Der Spieth Schwebebalken-Schutzüberzug "Anti-Virus" ist die perfekte Abdeckung aus Polyvinylchlorid (PVC). Mit der neuen PVC-Technologie lassen sich die Viren auf der Oberfläche wie folgt verringern: 15 Minuten nach Kontakt um 95 % und bereits nach 60 Minuten schon 98 %. Außerdem besitzt die Abdeckung einen Klettverschluss, wodurch die Montage schnell und einfach erfolgt. Durch den Schutzüberzug wird der Schwebebalken bei Transport oder Lagerung vor Schmutz geschützt. Um die antivirale Schicht zu erhalten empfehlen wir, die Oberfläche mit einem neutralen Reinigungsmittel zu pflegen. Dadurch kann die obere Schicht die antiviralen Eigenschaften bis zu 3 Jahre lang erhalten.

Produktdetails:
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)-Technologie mit eingearbeiteten Silberpartikeln
  • Maße (LxBxH): 500x16x18 cm
  • Gewicht: 10 kg

  • Zielgruppe: Schule; Verein

Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Schwebebalken, anti virus, Spieth, Hygienekonzept, für, Schulen, Vereine, Schule, Verein, Turnen, PVC-Schutzüberzug, Schutzüberzug, Schutz, Schwebebalkenschutzüberzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,79*
€ 534,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,95*
€ 527,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,54*
€ 496,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,75*
€ 482,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,24*
€ 439,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.