Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Pro Schlagpolster "Black"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613117907
Hersteller:
     Super Pro
Herst.-Nr.:
     3117907
EAN/GTIN:
     8719638446730
Suchbegriffe:
Pratze
Schlagkissen
Schlagpolster
Trainer-Pratze

  • Für das Training in Fitnessstudios, Sportschulen, zu Hause
  • Aus sehr langlebigem Bisonyl gefertigt
  • Extra starke Nähte gegen Zerreißen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Super Pro Schlagpolster "Black": Besonders langlebig
Das Super Pro Arm-Pad "Black" besteht aus widerstandsfähigem Bisonyl mit einer Füllung aus Schaum. Dieser absorbiert Tritte und Schläge. Super Pro Produkte sind von führenden Trainern und Weltmeistern entwickelt und punkten mit maximalem Komfort.

  • Farbe: Schwarz
  • Einsatzbereich: Boxtraining
  • Material: Bisonyl
  • Ausführung: Pad
  • Material Füllung: Schaumstoff
  • Gewicht: 1 kg
  • Maße: 45x20x15 cm

Weitere Suchbegriffe: Trainerpratze, schlagkissen, Boxtraining, Pad, Arm-Pad, Armpad, Boxen, Anfänger, Profis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.