Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Landematte "AirBag" by AirTrack Factory L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613118128
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3118128
EAN/GTIN:
     4044475295116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AirTrack

  • Für Spannstufenbarren, Sprungtisch, AirTrack und Balken
  • Innerhalb von 5 Min. aufgeblasen
  • Gut tragbar und platzsparende Lagerung
  • Druck lässt sich individuell einstellen
  • Überzug kann nach dem ersten Aufbau am AirBag bleiben


Sport-Thieme Landematte "AirBag" by AirTrack Factory: in 5 Min. aufgepumpt
Die Sport-Thieme Landematte "AirBag" by AirTrack Factory ist eine 70 cm hohe, hygienische Faltmatte. Sie eignet sich für jede Sportart, in der gesprungen wird. Je nach gewünschtem Druck lässt sich die Matte auch als Landeplatz und für Rücken- oder auch gestandene Landungen optimal anpassen. Auch für Hochsprung (ohne Spikes) geeignet. Der AirBag punktet zudem mit einem leichten Transport und wenig benötigtem Stauraum. Ein echter Pluspunkt für Sporthallen, denn hierdurch sind keine Schaumstoffgruben notwendig. Zudem lässt sich der AirBag mit anderen AirTracks kombinieren (nicht im Lieferumfang). Die Ober- und Seitenlaken, sprich der Überzug, lassen Sie nach dem erstmaligen Aufbau einfach am AirBag befestigt. Eine Entfernung dieser Hülle ist nicht notwendig. Während der Nutzung muss das Gebläse laufen.

Lieferumfang:
  • AirBag
  • Ober- und Seitenlaken mit Sicherheitsleinen
  • Gebläse

  • Ausführung: Niedersprungmatte
  • Farbe: Blau
  • Einsatzbereich: Training; Schule; Verein
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Geeignet für: Anfänger; Fortgeschrittene
  • Einsatzort: Indoor
  • Einsatzgebiet: Training
  • Gebläse: AirBag Gebläse
  • Produktart: AirBag
  • Gewicht: ca. 300 kg
  • Höhe: 100 cm
  • Länge: 600 cm
  • Breite: 400 cm

Weitere Informationen:
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Airtrack, AirTracks, Airtrackbahn, Set, Matte, Faltmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.440,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.717,85*
€ 10.374,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.667,38*
€ 10.314,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.497,67*
€ 10.112,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.440,73*
€ 10.044,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3118115
ab € 5.576,80*
Ähnlich
Sport-Thieme
3118102
ab € 3.510,48*
Ähnlich
Sport-Thieme
3118131
ab € 10.033,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.