Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reebok Aerobic-Stepper Bluetooth-Schrittzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613119701
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     3119701
EAN/GTIN:
     00885652021869
Suchbegriffe:
Pedometer
Schrittzähler
Aerobic-Stepper
Stepbrett

  • Für Fitness-Studios, Vereinssport und Co
  • Leicht zu reinigende, feuchtigkeitsbeständige Oberfläche
  • Rutschfest dank 8 gummierten Bodenkontaktpunkten
  • Gerippte Seitenteile für maximale Traktion
  • Kostenlose Online-Übungsvideos für die ideale Nutzung


Reebok Aerobic-Stepper Bluetooth-Schrittzähler: Die Trainingsergebnisse direkt auf einen Blick
Der Reebok Aerobic-Stepper Bluetooth-Schrittzähler kommt mit einem integrierten Bluetooth-Schrittzähler. Dieser gibt in Verbindung mit der Fitness-App von Reebok direkt Feedback an Ihr Smartphone oder Tablet. Dank der Funktionen "1x tippen" und "2x tippen" zeichnet der Schrittzähler Übungen auf, bei denen beide Hände oder Füße die Plattform gleichzeitig oder nacheinander berühren. So eignet sich der Modus "1x tippen", um Übungen wie Box-Jumps aufzuzeichnen. Der 2. Modus ist ideal für das Zählen von Step-Ups.

Zielzonen auf dem Stepper
Die Zielzonen wie die Mittellinie, kreisförmige Markierungen und detaillierte Kanten fördern die ordnungsgemäße Ausführung der Übungen. Darüber hinaus ist die Oberflächenbeschaffenheit strukturiert sowie gepolstert und somit besonders rutschfest und schonend – für sicheres Training.

Produktdetails:
  • Material: 86 % PP, 13,6 % TPR, 0,4 % ABS
Lieferumfang:
  • Stepper
  • Inkl. 2 AA Batterien

  • Trainingslevel: Fitnesstraining und Therapie
  • Übungen: Gleichgewicht; Koordination
  • Produktart: Aerobic-Stepper
  • Einsatzbereich: Verein; Fitness Studio; Privat; Training
  • Material: Kunststoff
  • Höhenverstellbarkeit: 3-fach (15 cm, 20 cm, 25 cm)
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Gewicht: 7,2 kg
  • Maße: 102x38,5x15 cm

Weitere Suchbegriffe: reebok stepbrett, aerobic stepper, Aerobic, Stepper, reebok, Steppbretter, Step, Aerobic-Step, Reebok, mit, Bewegung, Bewegungs-Therapie, Reha, Steppbrett, Stepp, Stepp-Bretter, Fitnessstudio-Ausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.