| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613120503-B2 Herst.-Nr.: 3120503-B2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 6 Leistungsstufen
- Kabellose Nutzung
- 6 verschiedene Aufsätze für unterschiedliche Wirkungen
- Betriebszeit per Akku 5-10 Stunden
- Ansprechendes Design
Synca Vibrationsmassagegerät "Kitta": Lockert MuskelverspannungenDas Synca Vibrationsmassagegerät "Kitta" kann Verspannungen oder Verklebungen des Bindegewebes am ganzen Körper lösen. Durch die Massagepistole, welche 3.000 Schläge pro Minute ausführen kann, wird die Durchblutung gesteigert und Laktat reduziert. Ideal, um die Regeneration nach einem anspruchsvollen Home-Workout zu beschleunigen. Hinzu kommt, dass die Massagepistole eine Soft-Touch Haptik bietet und leise während des Betriebes ist. Produktdetails:- Bedienungsanleitung in DE, EN, NL, FR
- 10 Minuten Timer, stoppt automatisch nach 10 Minuten
- Adapter: Input: AC220-240 V, 50 Hz/60 Hz
- Output: DC16.8 V, 0.8 A
- Aufladezeit: ca. 2,5–3 Stunden
Lieferung, nur solange der Vorrat reicht! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Massage, Massage-Gerät, Massage-Geräte, Vibrationsmassagegeräte, Vibrationsmassage-Gerät, Vibrationsmassagegerät, Gerät, Massage-Pistole, Vibrations-Massagegerät, Aufsatz, Geräte, Synca, Muskelpistole |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |