Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westfalia Balancierwippe "Groovie"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613121405
Hersteller:
     WESTFALIA
Herst.-Nr.:
     3121405
EAN/GTIN:
     04044475246897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancierwippe
Koordinationswippe
Wippbrett
balancierwippe

  • Für Schulen, Spielplätze, Stadtparks, öffentliche Bereiche
  • Zum Balancieren sowie für Gruppenspiele geeignet
  • Fördert Gleichgewicht und Motorik
  • Zertifiziert durch TÜV ThÜringen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Balancierwippe "Groovie" von Westfalia
Mit der Westfalia Balancierwippe "Groovie" animieren Sie Kinder ab 3 Jahren zum Balancieren und Spielen. Der Rahmen und die Standfüße sind aus verzinktem Edelstahl. Die genoppte Oberfläche aus Recycling Kunststoff bietet besseren Halt. Das nach DIN EN 1176 gefertigte Spielplatzgerät ist wartungsarm, farbecht und UV-stabil. Darüber hinaus lässt sich die Wippe leicht reinigen und ist splitterfrei sowie rissfest. Auch ist die Westfalia Balancierwippe "Groovie" Lebensmittelecht nach DIN 71-3 (Spielzeug-Norm).

Lieferumfang:
  • Grundgestell/Rahmen
  • 4 Standfüße
  • Kugellager für Rahmen
  • Erdanker für 0,70 m Einbautiefe
  • 24 Trittflächen aus Noppenplatte 18 mm
  • 4 Applikationen an Standfuß aus Dreischichtplatte 19 mm
  • 12 Applikationen aus Noppenplatte 18 mm
  • 4 stahlverstärkte Gummiplatten

  • Untergrund : Rasen; Holzschnitzel; Rindenmulch; Sand; Kies; Fallschutzplatten; Oberboden
  • Material: Recycling-Kunststoff; Metall
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 3,85x3,85x0,59 m
  • Sicherheitsbereich : 6,84x6,84 m
  • Max. Fallhöhe : 70 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule; Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Kies; Oberboden ; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Sicherheitsbereich: 684x684 cm
  • Max. Fallhöhe: 70 cm
  • Aufstellmaße: 385x385x59 cm
  • Metallart: Edelstahl
  • Betonbedarf: 0,8 m³
  • Fallschutz: 15 m²
  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Gewicht: 150 kg

Weitere Suchbegriffe: Spielplatzgerät, Balancier, Balancier-Wippe, Spielplatzgeräte, für, Schule, öffentliche, Plätze, Balancier-Anlage, Balancieranlage, Kindergarten, Spielplatz, aus, Kunststoff, Kindergärten, Balancierbalken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.885,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.039,29*
€ 8.376,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.008,45*
€ 8.340,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.915,96*
€ 8.229,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.885,13*
€ 8.193,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.