Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Multipresse "SQ" 30 mm Hantelscheiben-Aufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613123704
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3123704
EAN/GTIN:
     04044475221382
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
Muskelaufbau
sport-thieme hantelscheibe
hantelscheiben

  • Für gezieltes Arm- und Beintraining
  • Robustes Eckprofil für Dauerbeanspruchung
  • Mit Hantelscheiben-Aufnahmen – schnell griffbereit
  • Über Stangensystem geführte Hantelstange mit Sicherheitsarretierung
  • Viele Übungsmöglichkeiten: Bankdrücken, Schrägbankdrücken, Kniebeugen


Sport-Thieme Multipresse "SQ": Trainieren Sie sicher mit Ihrer Langhantel
Die Sport-Thieme Multipresse "SQ" mit Führungsschienen versehen, an der Sie die Langhantelstange auf und ab bewegen – somit gestalten Sie Ihr Training sicher. Sollten Sie die Hantelstange einmal loslassen oder Sie rutschen mit Ihrer Hand ab, kann die Stange nicht auf den Boden fallen, sondern gleitet der Stange entlang. Eine spezielle Pufferung fängt das Trainingsgerät dabei ab. Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Langhantelstange in 5 Höhen mittels Sicherungshaken zu befestigen. Ihr Vorteil dabei: Sie können beim nächsten Krafttraining in Ihrer Ausgangsposition sofort starten. Besonders praktisch: Auf der Rückseite der Multipresse befinden sich 4 Bolzen zum Aufstecken Ihrer Hantelscheiben – somit sind alle Trainingsutensilien sofort griffbereit. Ein weiterer Pluspunkt stellt die Multifunktionalität des Gerätes dar: Von drückenden oder ziehenden Übungen wie Bankdrücken, Schrägbankdrücken oder Kniebeugen ist alles möglich.

  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Arme; Beine; Gesäß
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Multipresse; Kniebeugenständer
  • Stellfläche: Mittel (bis 3,5 m²)
  • Material Polster : Kunstleder
  • Max. Gewichtsbelastung: 350 kg
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Gerätegewicht : 90 kg
  • Gestellfarbe: Weiß
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Aufstellmaße (LxBxH): 150x210x225 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
30 mm Hantelscheiben-Aufnahme
Weitere Suchbegriffe: Multi-Maschine, Multi-Presse, Multi-Maschinen, Kraft-Geräte, Kraftgeräte, Kraft, Geräte, Multi-Trainer, Zirkeltraining, Kraftgerät, Krafttraining, Langhanteltraining, Kraftmaschine, Gesäßmuskulatur, Kraftausdauer, Powerrack, Krafttrainer, Krafttrainingsübungen, Oberkörpertrainer, Langhantel-Training, Crosstraining, Langhantel-Workout, Krafttrainingsübung, Kraft-Gerät, Kraft-Maschine, Gesäßtrainer, Gesäßmuskeltrainer, HIIT, Powerracks, Squat, Rack, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining, Multifunktionspresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.631,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.802,29*
€ 3.334,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.782,03*
€ 3.310,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.695,28*
€ 3.207,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.651,87*
€ 3.155,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.631,35*
€ 3.131,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3123717
ab € 2.593,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.