Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Cable-Crossover "SQ" Mit schwarzer Lochblechverkleidun...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613123805
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3123805
EAN/GTIN:
     04044475221405
Suchbegriffe:
Doppelzugapparat
Kabelzug
Seilzugapparat
Seilzugstation

  • Für Klimmzüge, Dips und Armtraining mit dem Kabelzug
  • Einstellbare Gewichtsblöcke: Training nach Leistungsstand
  • Hohe Belastbarkeit und stabiles Eckprofil
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit dem Sport-Thieme Cable-Crossover "SQ" machen Sie Ihre Muskeln fit
Der Sport-Thieme Cable-Crossover "SQ" überzeugt durch seine Multifunktionalität. Ob für das intensive Armtraining am Seilzug oder das Klimmzug- oder Dips-Workout an den verschieden angebrachten Griffen. Das Kraftgerät ist mit insgesamt mit einem 160 kg Gewichtsblock ausgestattet, welcher sich in 5 kg-Schritten leicht Ihrem Trainingsstand anpassen lässt. Das Eckprofil ist an den Endrohren verschweißt, sodass die Trainingsstation besonders stabil ist. Die hohe Gewichtsbelastung ist ein weiteres Qualitätsmerkmal. Für die tägliche und dauerhafte Beanspruchung im Fitnessstudio also bestens geeignet.

  • Geräteausführung: Dualstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Arme; Bauch; Beine; Rücken; Gesäß
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Seilzug; Dipstation; Klimmzugstation; Doppelseilzug; Kabelzugstation
  • Stellfläche: Mittel (bis 3,5 m²)
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Steckgewicht: 2x80 kg (32x5 kg)
  • Max. Gewichtsbelastung: 310 kg
  • Gestellfarbe: Weiß
  • Aufstellmaße (LxBxH): 280x90x240 cm
  • Gerätegewicht : 215 kg
  • Polsterfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Ausführung:
Nicht höhenverstellbar
Weitere Suchbegriffe: Vertikalzugapparat, doppelzugapparat, Kraft-Geräte, Kraft, Geräte, Kraftstation, Kraftstationen, Krafttraining, Armtrainer, Armtraining, Gesäßmuskulatur, Krafttrainer, Krafttrainingsübungen, Kräftigungsübungen, Oberkörpertrainer, Kräftigungsübung, Krafttrainingsübung, Kraft-Gerät, Gesäßtrainer, Gesäßmuskeltrainer, Seilzugturm, Klimmzugturm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.857,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.037,77*
€ 4.804,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.011,50*
€ 4.773,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.906,50*
€ 4.648,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.860,63*
€ 4.594,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.857,10*
€ 4.589,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3257018
ab € 4.839,00*
Ähnlich
Sport-Thieme
3257005
ab € 4.593,92*
Ähnlich
Sport-Thieme
3123818
ab € 3.504,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.