Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Latzug-/Latruder-Maschine "SQ"/2. Wahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613124316-WA
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3124316-WA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Latzugmaschine
Lenden-Trainer
Rückenheber
Rückentrainer

  • Robustes Eckprofil für den professionellen Dauereinsatz
  • Latzugstange mit gerändelten Griffstücken für festen Halt
  • Gewicht über Abstecksystem an Fitnessstand anpassbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Latzug vertikal "SQ"/2. Wahl: robust, hochwertig, langlebig
Der Sport-Thieme Latzug vertikal "SQ"/2. Wahl ist aus einem robusten Metallprofil hergestellt, welches durch seine eckige Form überzeugt. Dank der hochwertigen Verarbeitung eignet sich das Trainingsgerät somit ideal für den täglichen Trainingsbetrieb im Fitnessstudio. Ein weiterer Vorteil sind die Gummifüße – die Latzugstation punktet darüber hinaus mit einer hohen Standfestigkeit. Sitz-, sowie Beinpolster sind mit einer 45 mm dicken Polsterung versehen und individuell in der Höhe einstellbar: ein effektives und gleichzeitig komfortables Workout ist garantiert! Die Latzugstange verfügt über gerändelte Abschnitte, wodurch Sie einen festen Grip bekommen. Die Gewichte ziehen Sie über ein spezielles Zugsystem hoch und führen die Latzug-Stange vertikal zu sich heran. Besonders praktisch: Die Gewichte stellen Sie über einen Abstecker perfekt auf Ihre Trainingsbedürfnisse ein.

Lieferung, solange der Vorrat reicht!

  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Rücken
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Latzug
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Gestellfarbe: Silber
  • Max. Gewichtsbelastung: 250 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 140x70x230 cm
  • Gerätegewicht : 140 kg
  • Steckgewicht: 100 kg (2x50 kg)
  • Polsterfarbe: Granit

Weitere Suchbegriffe: latzugmaschine, Latzug-Gerät, Latzuggerät, Latzuggeräte, Rückentraining, Kraft-Geräte, Kraftgeräte, Latzug, Kraftgerät, Latzug-Geräte, Oberkörpertrainer, Kraft-Gerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.458,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.613,09*
€ 3.109,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.594,70*
€ 3.087,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.514,19*
€ 2.991,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.472,70*
€ 2.942,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.458,89*
€ 2.926,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.