Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schrägbank "SQ" 30 mm Hantelscheiben-Aufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613124518
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3124518
EAN/GTIN:
     04044475280709
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
Multibank
Multifunktionsbank
Schrägbank

  • Trainiert in Kombination mit Langhantel effektiv Oberkörper
  • Mit Bolzen für Ablage der Gewichtsscheiben
  • Stabiles Eckprofil für täglichen Profi-Einsatz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Schrägbank "SQ": Höhenverstellbar für individuelles Langhantel-Training
Die Sport-Thieme Schrägbank "SQ" ist mit seiner hohen Gewichtsbelastung von bis zu 350 kg und seinem stabilen Eckprofil genau der richtige Fitnesstrainer für lange und intensive Trainingseinheiten im Fitnessstudio. Die professionelle Trainingsbank überzeugt zudem damit, dass Sie gleich mehrere Körperbereiche optimal trainieren: Sie stärken und definieren den Übergang von der Schulter zur Brust dabei hervorragend. Darüber hinaus kommt Ihre Armmuskulatur beim Training mit Langhantelstange und Schrägbank auch nicht zu kurz – Sie bauen kontinuierlich Muskeln auf. Der Sitz, sowie die Ablagefläche sind höhenverstellbar – ein individuell auf Sie zugeschnittenes Fitness-Training ist möglich. Die Fußablage überzeugt zudem mit einer strukturierten Stütze für festen Stand.

  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Arme; Brust; Schultern
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Banktyp: Langhantelbank
  • Elemente: Trainingsbank
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Ausführung: Mit Ablage
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Max. Gewichtsbelastung: 350 kg
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Gerätegewicht : 70 kg
  • Gestellfarbe: Weiß ; Weiß
  • Aufstellmaße (LxBxH): 170x120x130 cm
  • Polsterfarbe: Schwarz; Braun
  • Material Polster: Kunstleder
  • Aufstellmaße: 170x120x130 cm
  • Gerätegewicht: 70 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
30 mm Hantelscheiben-Aufnahme
Weitere Suchbegriffe: Trainingsbank, Universalbank, Zirkeltrainings-Geräte, Muskelaufbau, multibank, trainingsbänke, Fitnessbank, Fitness-Bank, Fitnessbänke, Oberkörpertrainer, Schrägbänke, Fitness-Bänke, Schräg-Bank, Schräg-Bänke, Trainings-Bank, Trainings-Bänke, Schräghantelbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.422,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,30*
€ 1.810,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.511,80*
€ 1.799,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.459,26*
€ 1.736,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.440,42*
€ 1.714,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.422,57*
€ 1.692,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3124505
ab € 1.422,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.