Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Kraftgeräte
>
Artikel
Sport-Thieme Pull-Over-Maschine "SQ" Mit schwarzer Lochblechverklei...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613124707
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3124707
EAN/GTIN:
04044475221573
Suchbegriffe:
Kraft-Geräte
Kraftgeräte
kraft-training
Kraftgerät
Zur Stärkung des Brustmuskels, Sägemuskels und Rückenmuskels
Einstellbarer Gewichtsblock zum Trainieren nach Fitnessstand
Sitz und Griffstücke an Körpergröße anpassbar
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Die Sport-Thieme Pull-Over-Maschine "SQ": Mit Fußstütze
Auf der Sport-Thieme Pull-Over-Maschine "SQ" drücken Sie in Schräglage die Griffstücke nach vorne in Richtung Brust. Dafür lässt sich der 100 kg Gewichtsblock mittels Abstecker in 5 kg-Schritten perfekt auf Ihren Fitnessstand anpassen. Der Sitz, sowie die Griffstücke sind speziell an die Körpergröße anpassbar. Damit Ihr Füße nicht in der Luft schweben, besitzt das Trainingsgerät eine Fußstütze. Diese ist strukturiert, sodass Ihre Füße nicht abrutschen. Das robust verarbeitete Metallprofil mit der hohen Gewichtsbelastung, machen die Pull-Over-Maschine für den professionellen Einsatz im Fitnessstudio perfekt geeignet.
Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
Muskelgruppe: Brust; Rücken
Einsatzbereich: Professionell
Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
Elemente: Brustmuskelmaschine
Material: Metall
Material Polster : Kunstleder
Rohrstärke: 3-4 mm
Polsterdicke : 45 mm
Steckgewicht: 100 kg (20x5 kg)
Max. Gewichtsbelastung: 250 kg
Gestellfarbe: Weiß
Gerätegewicht : 150 kg
Aufstellmaße (LxBxH): 170x90x150 cm
Polsterfarbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit schwarzer Lochblechverkleidung
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Kraftgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Pullover
,
Brustmuskeltraining
,
Brustmuskulatur
,
Pull-Over-Maschine
,
Oberkörpertrainer
,
Brusttrainer
,
Kraft-Gerät
,
Kraft-Maschine
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.734,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.969,48*
€ 4.723,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.937,61*
€ 4.685,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.808,06*
€ 4.531,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.748,57*
€ 4.460,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.734,51*
€ 4.444,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Pull-Over-Maschine "SQ" Ohne Lochblechverkleidung
Sport-Thieme
3124710
ab € 3.617,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen