Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bankdrückmaschine "SQ" Mit schwarzer Lochblechverkleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613125609
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3125609
EAN/GTIN:
     04044475221719
Suchbegriffe:
Brustdrückn
Brustdrücken
Brustdrückmaschine
Brustdrück-Maschine

  • Zur Stärkung der Brustmuskulatur
  • Ergonomische Handgriffe für bequemes Workout
  • Individuelle Gewichtseinstellung für Einsteiger und Profis
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die SSport-Thieme Bankdrückmaschine "SQ": Machen Sie Ihre Brustmuskeln fit
Die Sport-Thieme Bankdrückmaschine "SQ" ist im Eckprofil gefertigt und besteht aus hochwertigem Metall. Seine hohe Belastbarkeit und die individuelle Gewichtseinstellung in 5 kg-Schritten machen den Fitnesstrainer zu einem hervorragenden Trainingsgerät für das Fitnessstudio. egal ob Einsteiger oder Profi – an dieser Bankdrück-Maschine trainiert jeder intensiv seine Brustmuskulatur. Zum Abstützen der Füße, ist das Gerät mit einer strukturierten Ablagefläche ausgestattet – fester Halt ist garantiert. Die ergonomisch geformten Griffe sind mit einer speziellen Ummantelung versehen, durch die Sie komfortabel trainieren.

  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Arme; Brust
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Elemente: Brustmuskelmaschine
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Aufstellmaße (LxBxH): 170x130x200 cm
  • Steckgewicht: 80 kg (16x5 kg)
  • Max. Gewichtsbelastung: 230 kg
  • Gestellfarbe: Weiß
  • Gerätegewicht : 140 kg
  • Polsterfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit schwarzer Lochblechverkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.846,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.064,84*
€ 4.837,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.033,91*
€ 4.800,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.908,59*
€ 4.651,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.853,63*
€ 4.585,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.846,21*
€ 4.576,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3125612
ab € 3.554,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.