Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Butterfly-Maschine "OV" Ohne Lochblechverkleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613126312
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3126312
EAN/GTIN:
     04044475221825
Suchbegriffe:
Latzugmaschine
Lenden-Trainer
Rückenheber
Rückentrainer

  • Kräftigt die Brust- und vordere Schultermuskulatur
  • Gewichtsplatten über Abstecker einstellbar
  • Höhenverstellbarer Sitz und Arme: Anpassung an Körpergröße
  • Robustes Ovalprofil mit verschweißten Endrohren
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Butterfly-Maschine "OV": Überzeugt durch hohe Standstabilität.
Die Sport-Thieme Butterfly-Maschine "OV" ist mit 100 kg Steckgewicht ausgestattet. Dank speziellem Abstecker lassen sich die Gewichte in 5 kg Abstufungen von Ihnen leicht anpassen - somit bietet das Butterfly-Gerät für jedes Fitnesslevel das passende Training. Für einen sicheren Stand sind die Standbeine zudem mit Gummipuffern versehen. Die Polsterung auf dem Sitz, am Rücken- und Armbereich, sorgt darüber hinaus für einen hohen Trainingskomfort. Erhältlich ist die Maschine mit und ohne Metallverkleidung hinter den Gewichtsblöcken. Besonders eignet sich der Butterfly zur Stärkung Ihrer Brustmuskulatur. Aber auch der vordere Schultermuskel kommt bei diesem Fitness-Training nicht zu kurz.

  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Brust; Schultern
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Butterfly
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Gestellfarbe: Silber
  • Aufstellmaße (LxBxH): 170x130x200 cm
  • Gerätegewicht : 180 kg
  • Steckgewicht: 100 kg (20x5 kg)
  • Max. Gewichtsbelastung: 250 kg
  • Polsterfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Lochblechverkleidung
Weitere Suchbegriffe: latzugmaschine, Butterflys, Butterfly, Station, Butterfly-Station, Brustmuskeltraining, Brustmuskulatur, Oberkörpertrainer, Maschine, Butterfly-Maschine, Maschinen, Butterfly-Maschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.847,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.042,74*
€ 6.000,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.999,59*
€ 5.949,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.887,87*
€ 5.816,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.849,45*
€ 5.770,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.847,51*
€ 5.768,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3126309
ab € 4.701,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.