Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trizeps-Maschine "OV" Mit schwarzer Lochblechverkleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613127100
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3127100
EAN/GTIN:
     04044475222006
Suchbegriffe:
Ganzkörpertrainer
Geräte-Station
Kraftstation
Muskelaufbau

  • Für das Oberarmtraining, speziell den Trizeps
  • Einstellbarer Sitz und Rückenlehne für korrekte Trainingshaltung
  • Gewichtsblöcke einstellbar und an Trainingsstand anpassbar
  • Robustes Ovalprofil – für hohe Beanspruchung geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit der Sport-Thieme Trizeps-Maschine "OV" zu definierten Muskeln gelangen
Die Sport-Thieme Trizeps-Maschine "OV" überzeugt vor allem durch ihre vielen Einstellmöglichen - sowohl die Rückenlehne, als auch die Sitzfläche lassen sich dabei individuell von Ihnen verstellen. Die ist besonders für eine korrekte Haltung bei der Übungsausführung wichtig. Sie sollten bei der Sitzeinstellung darauf achten, dass die Arme im 90 Grad-Winkel zum Oberarm sind. Die Rückenlehne ist von Ihnen so einzustellen, dass Ihre Arme die Armauflage berühren. Auch die Gewichtsblöcke lassen sich dem Trainingsstand perfekt anpassen – ideal also für das Einsteiger- und Profi-Training. Auf der strukturierten Bodenplatte stehen Ihre Füße fest – Sie bekommen optimalen Halt.

  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Arme
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Trizepsmaschine
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Gestellfarbe: Silber
  • Aufstellmaße (LxBxH): 150x100x150 cm
  • Gerätegewicht : 240 kg
  • Steckgewicht: 60 kg (12x5 kg)
  • Max. Gewichtsbelastung: 210 kg
  • Polsterfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit schwarzer Lochblechverkleidung
Weitere Suchbegriffe: muskelaufbau, Kraft-Geräte, Kraftgeräte, Kraft, Geräte, Krafttraining, Armtrainer, Armtraining, Kräftigung, Oberarm-Training, Trizeps, trainieren, Krafttrainer, Krafttrainingsübungen, Oberkörpertrainer, Trizeps-Muskulatur, Muskelaufbautraining, Krafttrainingsübung, Kraft-Gerät, Trizepsmaschine, Kraft-Maschine, Trizepstrainer, Trizeps-Trainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.085,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.341,02*
€ 5.165,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.293,51*
€ 5.109,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.160,04*
€ 4.950,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.099,73*
€ 4.878,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.085,85*
€ 4.862,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3127113
ab € 3.970,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.