Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Kraftgeräte
>
Artikel
Sport-Thieme Pull-Over-Maschine "OV" Mit schwarzer Lochblechverklei...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613127807
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3127807
EAN/GTIN:
04044475222150
Suchbegriffe:
Kraft-Geräte
Kraftgeräte
Brustmaschine
Kraftgerät
Zum Training der großen Brustmuskeln
Gewichte einstellbar und an Fitnesstand anpassbar
Ergonomisch geformte Griffe für komfortables Training
Sitz und Fußplatte einstellbar – für jede Körpergröße
Gumminoppen für optimalen Stand
Sport-Thieme Pull-Over-Maschine "OV": Trainieren nach Leistungsstand
Mit der Sport-Thieme Pull-Over-Maschine "OV" trainieren Sie Ihrem Fitnessstand angepasst. Ermöglicht wird dies durch die variable Gewichtseinstellung in 5 kg-Schritten. Das maximale Zuggewicht beträgt 100 kg - sowohl für den Anfänger, als auch für den Fitness-Profi das perfekte Kraftgerät zur Stärkung der Brustmuskeln. Sie greifen dafür die ergonomisch geformten Griffstücke und bewegen den Bügel in Richtung Brust. Die optimale Höhe stellen Sie bequem am Sitz ein. Auch die Fußablage ist entsprechend einstellbar. Sie ist zudem strukturiert, wodurch Ihre Füße nicht abrutschen. Gummipuffer unter den Standpfosten geben der Pull-Over-Maschine die nötige Standfestigkeit. Aufgrund seiner hohen Gewichtsbelastung und dem robusten Ovalprofil, eignet sich das Trainingsgerät optimal für die Dauerbeanspruchung im Fitnessstudio.
Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
Muskelgruppe: Brust; Rücken
Einsatzbereich: Professionell
Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
Elemente: Brustmuskelmaschine
Rohrstärke: 3-4 mm
Polsterdicke : 45 mm
Gestellfarbe: Silber
Gerätegewicht : 180 kg
Steckgewicht: 100 kg (20x5 kg)
Max. Gewichtsbelastung: 250 kg
Aufstellmaße (LxBxH): 165x100x150 cm
Polsterfarbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit schwarzer Lochblechverkleidung
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Kraftgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Brusttraining
,
Brustmuskeltraining
,
Brustmuskulatur
,
Brust
,
trainieren
,
Pull-Over-Maschine
,
Brusttrainer
,
Kraft-Gerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.382,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.605,14*
€ 5.480,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.572,25*
€ 5.440,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.442,71*
€ 5.286,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.388,17*
€ 5.221,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.382,24*
€ 5.214,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Pull-Over-Maschine "OV" Ohne Lochblechverkleidung
Sport-Thieme
3127810
ab € 4.249,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen