| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613131507 Herst.-Nr.: 3131507 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für Schulen, Vereine und Freizeit
- Für den perfekten Einstieg in den Sport Crossminton
- Spielen ohne Netz und ohne Limits
- Schneller, extremer und weiter als Federball
- Bei Dämmerung spielen mit dem Night-Speeder
Speedminton Crossminton-Set "S65": Für Spiele am Tag und am AbendDas Speedminton Crossminton-Set "S65" eignet sich für Einsteiger in die Sportart Crossminton. Neben 2 Schlägern sind auch 3 Bälle im Set enthalten. Der Speedminton Speeder "Fun" eignet sich für erste Versuche, der Speedminton Speeder "Match" ist der offizielle Wettkampfball und wird selbst von Profis gespielt. Der Speedminton Speeder "Night" sorgt für eine gute Erkennbarkeit in der Dämmerung. Für einen leichten Transport des Speedminton Crossminton-Set "S65" sorgt die praktische Tragetasche. Produktmerkmale:- 2 Schläger
- 3 Speedminton Speeder (1 "Fun", 1 "Match", 1 "Night")
- 1 Windring für noch mehr Windstabilität
- 2 Speedlights zum Spielen in Dämmerung und Dunkelheit; Leuchtdauer der Knicklichter ca. 3 Stunden
- 1 Settasche mit Schultergurt
- 1 Spielanleitung
Produktdetails:- Material Schläger: Aluminium
- Maße (LxBxH): 60x25x8 cm
- Gewicht: ca. 600 g
- Farbe Schläger: Orange-Rot
- Zielgruppe: Schule
- Für wen: Einsteiger
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Speedmintonschläger, Speedminton-Ball, Schulset, Speedminton-Schläger, Schul-Set, Speedminton-Bälle, Ball, Bälle, speedmintonset, Crossminton |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |