Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Cars Trampolin "Pro Line" ø 305 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613134102
Hersteller:
     Dino Cars
Herst.-Nr.:
     3134102
EAN/GTIN:
     04044475284998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

  • Verwendung in beaufsichtigten, öffentlichen Bereichen
  • Stabile Rahmenkonstruktion – Innen- und außen verzinkt
  • Wind-Stream-Sprungtuch: Luftdurchlässiger für höhere Sprünge
  • Inkl. Leiter – Leichter Zugang zur Sprungfläche
  • Nach DIN EN 1176-1 gefertigt


Dino Cars Trampolin „Pro Line”: Für dauerhaften Trampolinspaß
Das Trampolin "Pro Line" von Dino Cars ist eine gute Investition, an der Sie lange Freude haben. Das Outdoor-Trampolin ist für einen langen Lebenszyklus ausgelegt: Der Rahmen ist aus Stahlrohr gefertigt, das zum Schutz gegen Korrosion doppelt verzinkt ist. Die Rahmenkonstruktion stecken Sie einfach zusammen. Für den gesamten Aufbau sollten Sie gut 90 Minuten einplanen.

Sprungkraft mit Sicherheit
Die Kombination von Wind-Stream-Sprungtuch mit doppelverzinkten Stahlfedern sorgt für überzeugende Sprungeigenschaften. Das Wind-Stream-Sprungtuch ist um 70 % luftdurchlässiger im Vergleich zu herkömmlichen Sprungtüchern und bietet deutlich weniger Widerstand. Der breite und dicke Sicherheitsrand deckt die Sprungmechanik ab, so dass Sie nicht damit in Berührung kommen. Dank der mitgelieferten Leiter gelangen Sie durch einen selbstschließenden Eingang im Netz leicht auf die Sprungfläche.

Inkl. Sicherheitsnetz
Das feinmaschige Sicherheitsnetz beim Trampolin „Pro Line” bietet zusätzlichen Schutz und sorgt dafür, dass die Nutzer nicht über die Sprungfläche hinausspringen. Netzstangen aus Fiberglas und ein Stützring verleihen dem Sicherheitsnetz Spannung.

Produktdetails:
  • Material Schutzrand: PVC
  • Dicke des Schutzrandes: 2,5 cm
  • Breite des Schutzrandes: 40 cm
  • Material Sicherheitsnetz: Nylon
  • Höhe des Sicherheitsnetzes: ca. 180 cm
  • Material Netzstangen: Fiberglas
  • Anzahl Netzstangen: 6 Stück bei ø 305 cm, 8 Stück bei ø 360 und ø 430 cm

  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Bauweise: Freistehend
  • Material Sprungmatte: Polypropylen
  • Außendurchmesser: 300 cm
  • Einsatzbereich: Campingplätze; Hotel- und Restaurantbereiche; Einrichtungen; Institutionen; Schule
  • Aufhängung: Stahlfedern
  • Farbe Randbezug: Schwarz
  • Max. Benutzergewicht: 80 kg
  • Gewicht: 88 kg
  • Material Rahmen: Stahlrohr, verzinkt
  • Rahmenhöhe: 76 cm
  • Trampolinform: Rund
  • Zielgruppe: Kinder

Weitere Informationen:
ø:
ø 305 cm
Weitere Suchbegriffe: Gartentrampoline, Trampolin-Springen, Outdoor, Trampolin-Netz, Trampolin-Sicherheitsnetz, springen, Trampoline, rund, Leiter, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Ausdauersport, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Stabilisierung, Konditionstraining, Stabilisationsübungen, Kondition, verbessern, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 697,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,86*
€ 923,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,78*
€ 904,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,90*
€ 886,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,83*
€ 864,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,62*
€ 830,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dino Cars
3134128
ab € 817,72*
Ähnlich
Dino Cars
3134144
ab € 904,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.