Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Cars Trampolin "Pro Line" Flat Level 360 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613134131
Hersteller:
     Dino Cars
Herst.-Nr.:
     3134131
EAN/GTIN:
     04044475285025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

  • Verwendung in beaufsichtigten, öffentlichen Bereichen
  • Einfacher Zugang: Trampolin schließt mit der Rasenkante ab
  • Stabile Rahmenkonstruktion – Innen- und außen verzinkt
  • Wind-Stream-Sprungtuch mit wenig Widerstand für hohe Sprünge
  • Nach DIN EN 1176-1 gefertigt


Dino Cars Trampolin „Pro Line“ Flat Level: Langlebig & sprungstark
Der Ramen des Dino Cars Trampolin „Pro Line“ ist zum Schutz gegen Korrosion galvanisiert. Die stabile Rahmenkonstruktion bauen Sie nach einem Steckprinzip zusammen. Trampolin springen ist auf dem "Pro Line" Flat Level ein echtes Vergnügen, denn es bietet gute Sprungeigenschaften. Dafür sorgen die doppelt verzinkten Stahlfedern und das besonders luftdurchlässige Wind Stream Sprungtuch. Die Wind Stream Technologie bietet erheblich weniger Widerstand und ermöglicht höhere Sprünge.

Sicherheitsfeatures, die überzeugen
Dank seiner ebenerdigen Bauweise benötigt das Dino Cars Trampolin "Pro Line" Flat Level keine Leiter, wie es bei einem Trampolin mit Gestell der Fall ist. Mit der Sprungmechanik können Sie nicht in Kontakt geraten, weil diese durch den breiten Rand vollkommen bedeckt ist.

Inkl. Sicherheitsnetz
Das feinmaschige Sicherheitsnetz verhindert, dass Personen über die Sprungfläche hinausspringen können. Ein großer Ring und Pfosten aus Fiberglas spannen das Netz. Der Zugang zur Sprungfläche erfolgt über einen selbstschließenden Eingang.

Produktdetails:
  • Material Schutzrand: PVC
  • Dicke des Schutzrandes: 2,5 cm
  • Breite des Schutzrandes: 40 cm
  • Material Sicherheitsnetz: Nylon
  • Höhe des Sicherheitsnetzes: ca. 180 cm
  • Material Netzstangen: Fiberglas
  • Anzahl Netzstangen: ø 360 cm und ø 430 cm - je 8 Netzstanden

  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Material Rahmen: Stahlrohr, verzinkt
  • Material Sprungmatte: Polypropylen
  • Bauweise: InGround
  • Max. Benutzergewicht: 100 kg
  • Außendurchmesser: 360 cm
  • Farbe Randbezug: Schwarz
  • Gewicht: 155,5 kg
  • Einsatzbereich: Campingplätze; Öffentliche Einrichtungen; Hotel- und Restaurantbereiche; Institutionen ; Therapie-Einrichtungen; Schule
  • Rahmenhöhe: Ebenerdig
  • Aufhängung: Stahlfedern, doppelt verzinkt
  • Trampolinform: Rund

Weitere Informationen:
ø:
360 cm
Weitere Suchbegriffe: Gartentrampoline, Outdoor, Trampolin-Sicherheitsnetz, Trampoline, Trampolinnetz, springen, rund, für, Kinder, Jugendliche, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Trampolin-Springen, Ausdauersport, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Stabilisierung, Konditionstraining, Stabilisationsübungen, Kondition, verbessern, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 943,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,97*
€ 1.230,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,92*
€ 1.224,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,84*
€ 1.192,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,47*
€ 1.163,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,56*
€ 1.122,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dino Cars
3134115
ab € 863,90*
Ähnlich
Dino Cars
3134157
ab € 964,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.