Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Trampolinbahn "Rollstuhl" 636x160 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613134418
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     3134418
EAN/GTIN:
     4044475292719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollstuhl
rollstuhl

  • Für Rolli-Fahrer, Therapieeinrichtungen, Seniorenheime etc.
  • Nach DIN EN 1176
  • Made in Germany
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Euroramp Trampolinbahn "Rollstuhl": Auf die Rollis, fertig, los!
Die Eurotramp Trampolinbahn "Rollstuhl" ist speziell für Rollstuhlfahrer entwickelt und findet daher Anwendung in behindertengerechten Einrichtungen. Die HighTech-Sprungtuchbeschichtung sowie Fallschutzmatten als Rahmen runden das Konzept der Trampolinbahn ab.

Produktdetails:
  • Sprungfläche: 358x82 cm bzw. 558x82 cm
  • Rahmenabdeckung aus Fallschutzplatten 3 cm Stärke
  • Freiraum nach oben mindestens 350 cm
  • Grubentiefe: 71 cm

  • Untergrund : Rasen; Holzschnitzel; Fallschutzplatten; Rindenmulch; Sand; Kies
  • Material Rahmen : Fallschutzplatten
  • Max. Gewichtsbelastung : 200 kg
  • Außenmaße: 636x160 cm
  • Sicherheitsbereich : 1159x481,65 cm
  • Material Sprungmatte: Drahtverstärktes Gurtgewebe
  • Rollstuhlgeeignet: Ja
  • Lieferumfang: Inkl. 1 Reihe Fallschutzplatten
  • Trampolinform: Eckig
  • Sicherheitsnetz: Ohne Sicherheitsnetz
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Behinderten-Einrichtung; Öffentlicher Spielplatz
  • Maße Sprungfläche: 558x82 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Zielgruppe: Erwachsene

Weitere Informationen:
Größe:
636x160 cm
Weitere Suchbegriffe: Bodentrampoline, Bodentrampolin, Trampoline, Outdoor, Trampolin, trampolinbahn, Outdoortrampolin, EN, 1176, Kindertrampolin, Eurotramp, Outdoorspiele, viereckig, eckig, rechteckig, Inklusion, Inklusive, Spielgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.344,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.628,98*
€ 13.838,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.551,68*
€ 13.746,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.394,83*
€ 13.559,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.344,23*
€ 13.499,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurotramp
3134405
ab € 7.896,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.